Der Adapter wird auf ein vorhandenes serielles Kabel gesteckt und an den 2. PC angeschlossen. Für serielle Datenübertragung 9pol Sub D Buchse an 9pol Sub D Stecker Belegung (Buchse -> Stecker): 1+6...
Mini-Gender-Changer ermöglichen das Wandeln einer Schnittstelle in eine andere, um z.B. aus einem männlichen einen weiblichen Stecker zu bekommen, oder umgekehrt. Sub D Stecker 9polig an Sub D Stec...
Mini-Gender-Changer ermöglichen das Wandeln einer Schnittstelle in eine andere, um z.B. aus einem männlichen einen weiblichen Stecker zu bekommen, oder umgekehrt. Sub D Stecker 9polig an Sub D Stec...
Mini-Gender-Changer ermöglichen das Wandeln einer Schnittstelle in eine andere, um z.B. aus einem männlichen einen weiblichen Stecker zu bekommen, oder umgekehrt. Sub D Buchse 9polig an Sub D Buchs...
Mini-Gender-Changer ermöglichen das Wandeln einer Schnittstelle in eine andere, um z.B. aus einem männlichen einen weiblichen Stecker zu bekommen, oder umgekehrt. Dieser Adapter dient als "Schnitts...
Dieser Adapter besteht aus einem Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 9pol SubD Buchse auf R...
Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 25pol S...
Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Buchse. Die Pins für die SubD Buchse sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 9pol Su...
Dieser Adapter besteht aus einem metallisierten Kunststoffgehäuse mit einer RJ45 Buchse und einer SubD Stecker. Die Pins für den SubD Stecker sind nicht fixiert und können frei belegt werden. 9pol ...