DVI-I Adapterkabel, DVI-I Stecker auf DVI-I-Buchse + S-VGA Buchse Zum Verbinden von zwei Geräten mit einem DVI-I Anschluss vergoldete Kontakte DVI-I Stecker (24+5) an DVI-I Buchse (24+5) und S-VGA ...
DVI-I Adapterkabel zum Einbau DVI-I 24+5 Buchse auf DVI-I 24+5 Einbaubuchse Öffnung für DVI Buchse ca 9x25mm, Lochabstand: ca.32mm Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 6mm, max. Blechs...
Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss eines Kabels mit einem DVI-I 24+5 Stecker an eine DVI-D 24-1 Buchse. DVI-I 24+5 Buchse an DVI-D 24+1 Stecker Vergoldete Kontakte Bitte beachten: Die Signale ...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge DVI Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit VGA Anschluss, bzw. ermöglicht den Anschluss eines VGA Kabel an den DVI-A Eingang eines Monitors. Der Ada...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge DVI Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit VGA Anschluss, bzw. ermöglicht den Anschluss eines VGA Kabel an den DVI-A Eingang eines Monitors. Der Ada...
Dieser Adapter ermöglicht das Verlängern/Verbinden von Kabeln mit einem DVI-D 24+1 Stecker. DVI-D 24+1 Buchse an DVI-D 24+1 Buchse 1:1 Belegung Farbe: Schwarz Schirmung vernickelt, Kontakte vergoldet
Dieser Adapter ermöglicht das Verlängern/Verbinden von Kabeln mit einem DVI-I 24+5 Stecker. DVI-I 24+5 Buchse an DVI-I 24+5 Buchse 1:1 Belegung Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet
Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss eines DVI Kabels an die DVI-I Buchse eines Displays oder einer Grafikkarte. Der Adapter ist um 90° gewinkelt, sodass z.B. dicht an der Wand montierte Display...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge VGA Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit DVI-A Anschlusskabel, bzw. ermöglicht den Anschluss eines DVI-A Kabel an den VGA Eingang eines Monitors. ...
Der DVI-A Adapter adaptiert analoge VGA Videosignale einer Grafikkarte an einen Monitor mit DVI-A Anschlusskabel, bzw. ermöglicht den Anschluss eines DVI-A Kabel an den VGA Eingang eines Monitors. ...