Druckminderer DRV 702 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 702 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 702 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 702 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 702 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 702 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 708 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger...
Druckminderer DRV 708 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger...
Druckminderer DRV 708 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger M...
Druckminderer DRV 708 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfäng...
Druckminderer DRV 708 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfäng...
Druckminderer DRV 708 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger M...
Druckminderer DRV 724 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 724 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 724 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 724 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 724 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 724 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 725 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 2,0 bis 20 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 725 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 2,0 bis 20 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 725 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 2,0 bis 20 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 725 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 2,0 bis 20 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 725 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 2,0 bis 20 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 725 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 2,0 bis 20 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 750 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 750 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 750 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 750 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 750 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 750 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 772 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 772 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 772 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 772 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 772 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 772 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 778 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 778 3/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
Druckminderer DRV 778 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 778 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 778 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
Druckminderer DRV 778 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer DRV 802 DN15 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzf...
Druckminderer DRV 802 DN20 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzf...
Druckminderer DRV 802 DN25 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzf...
Druckminderer DRV 802 DN32 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzf...
Druckminderer DRV 802 DN40 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzf...
Druckminderer DRV 802 DN50 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzf...
Druckminderer DRV 808 DN15 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutz...
Druckminderer DRV 808 DN20 Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar Flanschanschluss nach DIN EN 1092 PN 40 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutz...