Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L gefertigt aus hochwertigem Kunststoff enge Form ermöglicht das Platzieren des Eimers in kleinen Räumen bequeme Tragegriffe Griff zum einfachen Entleeren ergon...
Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm aus Aluminium gelocht, mit Silikonbeschichtung dreiseitige Aufkantungen Stärke 1,5 mm 600 x 400 mm (BxT)
Stalgast - Arbeitstisch für Kaffeemaschine, 1000 x 700 x 1000 mm (BxTxH) aus Edelstahl Kippschublade mit Stopper und Kaffeesatzklopfer Schrankfach für Wasserenthärter Schublade für Utensilien Loch ...
Stalgast - Arbeitstisch für Kaffeemaschine, 1500 x 700 x 1000 mm (BxTxH) Kippschublade mit Stopper und Kaffeesatzklopfer Spülbecken und abnehmbare Abtropffläche Schrankfach für Wasserenthärter Schu...
Stalgast - Aufschnittmaschine Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Messer 250 mm zum Schneiden von Wurst und Käse geeignet Gehäuse aus eloxiertem Aluminium abnehmbarer Schlitten ermöglicht einfache Re...
Stalgast - Aufschnittmaschine Messer 250 mm zum Schneiden von Wurst und Käse geeignet Gehäuse aus eloxiertem Aluminium abnehmbarer Schlitten ermöglicht einfache Reinigung mit integriertem Messersch...
Stalgast - Aufschnittmaschine mit antihaftbeschichteter Anschlagplatte und Messer 220 mm Ø zum Schneiden von Wurst und Käse geeignet Gehäuse aus eloxiertem Aluminium abnehmbarer Schlitten ermöglich...
Stalgast - Bain-Marie GN1/1 150 mm Höhe Lieferung ohne Gastronormbehälter für GN 1/1 Behälter bis zu 150 mm Höhe 570 x 340 x 242 mm (BxTxH) Überhitzungsschutz Temperatur: 0Stalgast - 85 °C Elektris...
Stalgast - Bain-Marie mit Ablasshahn GN1/1 150 mm Höhe mit Ablasshahn Lieferung ohne Gastronormbehälter für GN 1/1 Behälter bis zu 150 mm Höhe Bain-Marie GN 1/1 (150 mm) 590 x 340 x 242 mm (BxTxH) ...
Stalgast - Bain-Marie mit Ablasshahn GN1/1 200 mm Höhe für GN 1/1 Behälter bis zu 200 mm Höhe mit Ablasshahn Lieferung ohne Gastronormbehälter Bain-Marie mit Ablasshahn GN 1/1 (200 mm) 590 x 340 x ...
Stalgast - Bar Display Cooler GT53UB, eine Flügeltür, 600 x 530 x 870 mm (BxTxH) Ventilator für gleichmäßige Kühlung schwarzes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech Glastür Innenbeleuchtung el...
Stalgast - Besteckbehälter aus Edelstahl für 4 Besteckköcher für vier Besteckköcher Besteckköcher sind nicht inklusive eigene Fertigung 265 x 305 x 200 mm (BxTxH)