3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), schwarz, mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, mit Anschlußklemmen, elektrische Daten: 3A/ 250 V, für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit m...
3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), weiß, mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, mit Anschlußklemmen, elektrische Daten: 3A/ 250 V, für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min....
3 Phasen-Adapter-Steckdose, mit Universaladapter, weiß, mit Schutzleiterkontakt, mit Sicherung: M 6,3 A, Elektrische Daten: 3A/250 V, Abmessungen: 60x60x107 mm, Hinweis: Nicht für L3+DALI geeignet!
Punktauslass für Anbaumontage, nur geeignet für Strahler mit 3 Phasen Universaladapter, maximale Zugfestigkeit 50N, maximales Biegemoment 2,5Nm, elektrische Daten: 6A, AC 230V (220-240V), 50Hz, max...
Punktauslass für Anbaumontage, nur geeignet für Strahler mit 3 Phasen Universaladapter, maximale Zugfestigkeit 50N, maximales Biegemoment 2,5Nm, elektrische Daten: 6A, AC 230V (220-240V), 50Hz, max...
Wandmontagehalterung zur Fixierung von Zumtobel Strahler in horizontal oder vertikal angebrachten Zumtobel Stromschienen, Material: aus Aluminium-Druckguss, schwarz, Hinweis: Nur einsetzbar in Zumt...
Wandmontagehalterung zur Fixierung von Zumtobel Strahler in horizontal oder vertikal angebrachten Zumtobel Stromschienen, Material: aus Aluminium-Druckguss, weiß, Hinweis: Nur einsetzbar in Zumtobe...
Schneidzange für Stromleiter, zum Ablängen der Kupferleiter auf den notwendigen Sicherheitsabstand, wenn die Stromschienen bauseitig gekürzt werden, zur Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken
3 Phasen-Anfangseinspeisung, schwarz, Schutzleiter links, Polarisierungsnase rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Str...
3 Phasen-Anfangseinspeisung, weiß, Schutzleiter links, Polarisierungsnase rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Stromb...
3 Phasen-Anfangseinspeisung, schwarz, Schutzleiter rechts, Polarisierungsnase links, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Str...
3 Phasen-Anfangseinspeisung, weiß, Schutzleiter rechts, Polarisierungsnase links, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung stirnseitig und von Seite des Schienenrückens, maximale Stromb...
3 Phasen-Mitteleinspeiser, schwarz, Schutzleiter rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase, Einbauabmessunge...
3 Phasen-Mitteleinspeiser, weiß, Schutzleiter rechts, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, maximale Strombelastung: 16A pro Phase, Einbauabmessungen: ...
Stahlseilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Patentabhänger für stufenlose Höhenverstellung. Stahl...
Stahlseilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Patentabhänger für stufenlose Höhenverstellung. Stahl...
3 Phasen-Flexverbinder, schwarz, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabme...
3 Phasen-Flexverbinder, weiß, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessu...
3 Phasen-Kreuzverbinder, schwarz, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung v...
3 Phasen-Kreuzverbinder, weiß, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Leitungseinführung von ...
3 Phasen-T-Verbinder, schwarz, Schutzleiter links und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycar...
3 Phasen-T-Verbinder, weiß, Schutzleiter links und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbon...
3 Phasen-T-Verbinder, schwarz, Schutzleiter rechts und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polyca...
3 Phasen-T-Verbinder, weiß, Schutzleiter rechts und außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Stromschienen, zur Einspeisung von drei Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbo...
3 Phasen-Winkelverbinder, schwarz, Schutzleiter außen, Polarisierungsnase innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunstst...
3 Phasen-Winkelverbinder, weiß, Schutzleiter außen, Polarisierungsnase innen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoff...
3 Phasen-Winkelverbinder, schwarz, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunstst...
3 Phasen-Winkelverbinder, weiß, Schutzleiter innen, Polarisierungsnase außen, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, zur Einspeisung von zwei Stromschienen, Kunststoff...
Befestigungselement Caddy Clip für eine werkzeuglose Verbindung der 3PH Stromschiene mittels CLIX-Technik für eine symmetrische Gewichtsbelastung. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V...
Befestigungsstück Anfangseinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ o...
Befestigungsstück Anfangseinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder...
Befestigungsstück Mitteleinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ od...
Befestigungsstück Mitteleinspeisung 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder ...
Befestigungsstück Schienenrücken 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder ...
Befestigungsstück Schienenrücken 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Alu...
Befestigungsstück Kreuzverbinder 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder ...
Befestigungsstück Kreuzverbinder 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Alu...
Befestigungsstück T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Alu...
Befestigungsstück T-Verbinder 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Alumin...
Befestigungsstück Winkelverbinder 3 Phasen / L3+DALI, schwarz, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder...
Befestigungsstück Winkelverbinder 3 Phasen / L3+DALI, weiß, zur Pendelmontage von Stromschienen mit Pendelrohr-, Gewindestangen- oder Stahlseilabhängung, aus Aluminium-Strangpreßprofil und/ oder Al...
3PH/L3+DALI-Winkelbacken, zur Montage von 1 Phasen/Niedervolt-Stromschienen bzw. 3 Phasen/L3+DALI-Stromschienen, die als tragendes Element für abgehängte Decken verwendet werden, kombinierbar mit h...
3 Phasen/L3+DALI-Abschlussplatte, schwarz, zum Verschließen der Stromschienenenden, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 2x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 29x34x34 mm
3 Phasen/L3+DALI-Abschlussplatte, weiß, zum Verschließen der Stromschienenenden, Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 2x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 29x34x34 mm
3PH/L3+DALI-Dekorationshaken, weiß, zur Befestigung von Dekorationselementen, Displays usw., maximale Tragkraft: 5 kg, einsetzbar in 1PH / Niedervolt-Stromschienen bzw. 3PH/L3+DALI-Stromschienen, A...
3PH/L3+DALI-Befestigungsstücke, 2 Stück (Verpackungseinheit), zum Ausgleich von Decken-und Wand-Unebenheiten bei direkter Decken-/ Wandmontage, aus Stahlblech verzinkt, Abmessungen: 30x23x18 mm, Hi...
3PH/L3+DALI-Befestigungsstücke, 3 Stück (Verpackungseinheit), zum Ausgleich von Decken-und Wand-Unebenheiten bei direkter Decken-/ Wandmontage, aus Stahlblech verzinkt, Abmessungen: 30x23x18 mm, Hi...
3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, titan, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 1000x34x34 mm, Gewicht: 1,05 kg, bei 3 Phasen Wechselstr...
3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, schwarz, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 1000x34x34 mm, bei 3 Phasen Wechselstromanschluss 400V...
3 Phasen/L3+DALI-Stromschiene 1000 mm lang, titan, aus Aluminium-Strangpressprofil, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 1000x34x34 mm, Gewicht: 0,8 kg, bei 3 Phasen Wechselstro...