Gewichts-Satz 5 kg, verstellbar Zubehör zur Extension Artikeldetails Gewicht 0,5 kg Gewicht 1 kg (2 Stück) Gewicht 2 kg Einzelständer, klein 0,5 kg Extenisonsseil, Perlon mit 2 Haken
Gewichts-Satz 15 kg, verstellbar Zubehör zur Extension Artikeldetails Gewicht 0,5 kg (2 Stück) Gewicht 1 kg (3 Stück) Gewicht 2 kg Gewicht 3 kg Gewicht 5 kg Doppelständer, klein 1,0 kg Extenisonsse...
Extensionsseil, Perlon mit 2 selbstarretierend Haken Das Seil ist 2 Meter lang, kann durch die Haken aber auch zu jeder beliebigen Länge gekürzt werden.
Polster K1 Das Polster besteht aus einer Schaumstoffkaschierung mit Frottee und ist bis 40° C waschbar. Es wird mit Hilfe von Baumwoll-Laschen befestigt.
Kopfhalter ohne Bügel Der Standard - Kopfhalter ist aus weichem Leder gefertigt und mit Kunstleder gepolstert. Durch die Kunststoffverschlüsse ist er optimal anpassbar.