Der GEL-1051 ist ein Web-Smart Managed Switch entwickelt für den KMU-Markt. Mit 8 (10M/100M/1000Mbps) RJ45 Ports und 2 Gigabit SFP-Ports kann dieser Switch in verschiedene Netzwerktopologien einges...
"Der GEU-1621 ist mit Gigabit-Ports ausgestattet und bietet echte Gigabit-Verbindungen. Anwender können nun große und bandbreiten-intensive Dateien schneller übertragen und erhalten eine echte Verb...
IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten - Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuord...
LevelOne's FSW-1650 Switch eignet sich für den Einsatz in kleineren Unternehmen, die einen wirtschaftlichen Switch mit hoher Bandbreite benötigen. Der LevelOne FSW-1650 ist ein wire-speed, non-bloc...
16 PoE-Plus Gigabit Ethernet Ports - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s - IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Sc...
16 PoE-Plus Gigabit Ethernet Ports - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s - IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Sc...
Gigabit-Geschwindigkeiten: Erleben Sie die nächste Stufe Der GSW-1657 ist ein 16-Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein High-Performance, kostengünstiges, einfach zu handhabendes und nahtloses...
Der GSW-2457 von LevelOne ist ein 24-Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk auf 1000 Mbi...
Der LevelOne IFP-0503 Industrial Fast Ethernet PoE+ Switch bietet 4 Ports mit 10/100M TX PSE, um PoE+-kompatible Powered Devices (PD) in einer großen Indoor- oder Outdoor-Netzwerkumgebung mit Strom...
Der LevelOne IGP-0501 Industrie-Ethernet-Switch bietet 4 Gigabit PoE-Ports (10/100/1000BaseT), sowie einen Gigabit SFP Port, um ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk in unternehmenskritischen Umgebungen...
LevelOne´s FSW-0513 ist ein 10/100Mbps Fast Ethernet Switch mit 4 High-Power PoE-Ports und 1 Uplink-Port. Der FSW-0513 stellt insgesamt 120W für die PoE-Versorgung zur Verfügung, so dass der Switch...
Der LevelOne FEU-0512 ist ein drahtgebundener, non-blocking Switch mit fünf 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Cros...
Der LevelOne FSW-0508TX 5-Port Fast Ethernet Switch kombiniert effiziente Technologie mit einem einzigartigen Design. Dieser Switch ist mit 5 x 10/100Mbps Ports ausgestattet, die mit hoher Bandbrei...
LevelOnes FEU-0511 ist ein 4 Port Fast Ethernet Switch mit einem zusätzlichen 100BaseFX SC Port. Der Switch ist für den Einsatz in kleinen oder mittleren Netzwerk konzipiert worden. Das Gehäuse ist...
IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s - 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten - Automatische Erken...
Der LevelOne GEU-0522 ist ein 5 Port 10/100/1000Mbps non-blocking Gigabit-Ethernet-Switch. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI / MDIX-Erkennung, sodass keine Crossover-Kabel oder ...
"Der LevelOne GTP-5271, aus der modernsten Layer-Management Generation, ist mit 48-PoE-Ports und mit 4 10G-SFP+-Ports ausgestattet. Er bietet leistungsstarke Layer3-lite und Layer2-Funktionen, verb...
IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten - IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und ...
Der LevelOne FSW-0808 ist ein Wire-Speed und Non-blocking Fast Ethernet Switch, der 8 x 10/100Mbps Ethernet-Ports zur Verfügung stellt. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX, w...
IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s - 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten - Unterstützt a...
Produktübersicht Der LevelOne GSW-0807 Gigabit Ethernet Switch wurde für zuverlässige Hochleistungs-Netzwerke entwickelt. Mit seiner Non-blocking Switching-Architektur im Full-Duplex Modus liefert ...
Der Gigabit-Ethernet-Switch GEU-0822 von LevelOne ist für zuverlässige Hochleistungsnetzwerke konzipiert. Mit seiner Non-blocking Switching-Architektur im Full-Duplex Modus liefert dieser Switch bi...
IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten - IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und ...
IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten - IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und ...
Der LevelOne FEP-0631 ist ein Fast Ethernet PoE Switch mit insgesamt 6 Ports, von denen zwei als Uplink Ports und 4 Ports für Power over Ethernet zur Verfügung stehen. Pro PoE-Port ist eine Leistun...
IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX - DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Ak...
IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX - DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Ak...
IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto...
IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten - IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und ...
IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX - DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Ak...
IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX - DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Ak...
IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung - 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX - DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Ak...
Der LevelOne FEP-1612 verfügt über 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt MDI/MDI-X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel...
Der LevelOne FEP-1612 verfügt über 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt MDI/MDI-X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel...
Der LevelOne FEP-1612 verfügt über 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt MDI/MDI-X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel...
Der LevelOne FEU-0812 ist ein drahtgebundener, non-blocking Switch mit acht 10/100 Mbit/s RJ45 Ethernet-Ports. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Cros...
Der LevelOne FGP-1031 Switch bietet 10 10/100Mbit Ports und 2 1000/100/10Mbit Uplink-Ports. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in Umgebungen entwickelt, in der der Datenverke...
Der FGP-2031 ist der 20-Port Fast Ethernet Unmanaged PoE Switch der neuesten Generation von LevelOne, mit 2 Gigabit RJ45 und 2 Gigabit SFP Uplink Ports. Er bietet außerdem eine umfassende DIP-Schal...
Der LevelOne FGP-2412 bietet 8 x 10/100Mbps Ports mit IEEE 802.3at PoE, 16 x 10/100Mbps Ports mit IEEE 802.3af PoE und 2 Gigabit Combo SFP Ports. Er unterstützt MDI/MDI-X an jedem Port und bietet P...
Bei der Serie LevelOne FGP-2601 handelt es sich um Unmanaged-PoE-Switches mit 24 RJ45 PoE-Ports. Die Switches sind IEEE 802.3af/at-konform und versorgen jedes beliebige PoE-Gerät über ein einziges ...
Der FGP-2831 von LevelOne ist ein Unmanaged-PoE-Switch der neuesten Generation mit 28 Ports, davon 2 Gigabit-RJ45- und 2 Gigabit-SFP-Uplink-Ports. Er bietet außerdem eine umfassende DIP-Schalterkon...
Der GEP-1023 Switch bietet 8 10/100 / 1000M Ports mit 2 Port SFP. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung entwickelt, in der der Verkehr im Netzwerk ist und die ...