Einschraubbares Führungsrohr ermöglicht flexiblen Einsatz Innenvierkant Antrieb 25 = 1″ bzw. Außensechskant 60 mm DAF mit Führungsrohr RENAULT ∙ Volvo ohne Führungsrohr Mit Außenführungsbund Betäti...
Anwendung: Für flach-ovale BPW-Radkapsel Perfekte Passform zur BPW-Kontur ⌀ 120 mm Hohe Passgenauigkeit Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten Obe...
Demontage / Montage der Vorderachsmutter mit 8-kant vor der Bremsscheibe SCANIA Baureihe R ∙ Baureihe 4 ∙ Baureihe 124 I – 144 I – etc. Geeignet für Schlagschrauber, z.B. HAZET 9013 SPC ∙ 9013 MG H...
Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten Betätigung der Achsmutter an z.B. SAF Trailer- und Anhängerachsen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten Sechskant-...
Anwendung: Betätigung der Hinterachsmutter an z.B. IVECO Daily 6,5 t ∙ 7,0 t Mit Führungsbund Steckschlüssel umschließt komplett die flache Hinterachsmutter für sicheres Arbeiten Geeignet für Schla...
Anwendung: Vorderachs-Verschraubung bei DAF CF und XF-Baureihen Auf Achsmutter abgestimmter Steckschlüssel gewährleistet sichere Aufnahme der Achsmutter Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität ...
Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage Verwendung bei MAN TGX ∙ TGA ∙ TGS z.B. für MAN HY 1350 Achse (13 Tonnen) ∙ F2000 ∙ Lion´s Star ∙ Lion´s Regio ...
Anwendung: Verwendung bei MAN TGL, TGM, L-Reihe, HL 2 Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit ...
Anwendung: Verwendung bei MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino, Econic Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schw...
Montagehülse zum Schutz des Gewindes am Achsstummel bei der Lagerdemontage und Montage Die Hülse verfügt sowohl über ein Links- als auch ein Rechtsgewinde M 75 x 1,5 Für scheiben- und trommelgebrem...
Für flach-ovale BPW-Radkapsel Für BPW Eco und Eco Plus Achsen Perfekte Passform zur BPW-Kontur ⌀ 110 mm Hohe Passgenauigkeit Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- od...
Für Demontage- / Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Hinterachse MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Achse, wie Nach...
Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Hinterachse MAN und MERCEDES-BENZ Für MAN und MERCEDES-BENZ 10 t und 13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N7/4 ∙ Omnibus 0305...
Für Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Hinterachse MERCEDES-BENZ Für MERCEDES-BENZ Actros ∙ Hypoid-Hinterachse HL ∙ HL 8 Hohe Passgenauigkeit Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingr...
Für Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe an MAN, MERCEDES-BENZ Für z.B. MAN TGL Vorderachse Bj. 2000 → und L 2000 MERCEDES-BENZ Atego Hinterachse HL2 Hohe Passgenau...
Für MAN TGX, TGA, TGS Für z.B. Hinterachse HY 1350 Innenvierkant Antrieb 25 = 1″ bzw. Außensechskant 60 mm 6 innenliegende Zapfen 11 mm breit Innen-⌀: 134,5 mm Innen-⌀ (Zapfen-Zapfen) 118 mm Außen ...
Zapfenschlüssel MAN TGX, TGA, TGS alle Modelle Bj. 2000 → Für z.B. Vorderachse V9-82L-01 (Scheibenbremse mit ABS) und MERCEDES-BENZ Atego Hinterachse sowie verschiedene MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ VAN HO...
Anwendung: Schnelle Montage von zentrierten Nkw-Steilschulterrädern für Felgenloch ⌀ 26 mm M 22 x 1,5 Für z.B.: DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo Keine Beschädigung des Gewindes so...
Anwendung: Schnelle Montage von zentrierten Nkw-Steilschulterrädern für Felgenloch ⌀ 26 mm Für Felgenloch ⌀ 26 mm 7⁄8″- 11 G z.B. SCANIA Keine Beschädigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung der...
Betätigung der Ölkappe an Vorderachse Für z.B. IVECO Stralis und Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ Discos-Trailer mit Kompaktlagerung HUB-Unit ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3 ∙ GIGANT Trailerachsen Hohe P...