Gedore red 2K-Elektronikschraubendreher-Satz 6-teilig Hauptmerkmale: 2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybän-Stahl, verchromt
Gedore red 2K-Schraubendreher PH 0 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Gedore red 2K-Schraubendreher PH 1 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Gedore red 2K-Schraubendreher PH 2 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Gedore red 2K-Schraubendreher PH 3 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Gedore red 2K-Schraubendreher PZ 1 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Gedore red 2K-Schraubendreher PZ 2 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Gedore red 2K-Schraubendreher PZ 3 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 10,0 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsge...
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 3,0 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsges...
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 4,0 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsges...
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 5,5 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsges...
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 6,5 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsges...
Gedore red 2K-Schraubendreher Schlitz Klingenbreite 8,0 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsges...
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 10 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 11 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 12 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 13 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 4 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 5 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 6 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 7 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 8 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-Steckschlüssel Außen-6-kant Schlüsselweite 9 mm Hauptmerkmale: 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Aufhängeloch Klinge matt verchromt Chrom-Vanadium-Stahl
Gedore red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher-Satz Innen-6-kant, 6-teilig Hauptmerkmale: Zwei-Wege-Profil 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl matt verc...
Gedore red Knarren-Schraubendreher 1/4" mit Teleskopklinge Hauptmerkmale: Teleskopklinge stufenlos einstellbar Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,...
Gedore red Magazin-Schraubendreher mit diversen 1/4" Bits Hauptmerkmale: Der Alleskönner: 13 Schraubendreherprofile im Magazin untergebracht Schraubendrehergriff mit integrierter Knarrenfunktion, u...
Gedore red Magnetisierer/Entmagnetisierer Hauptmerkmale: Magnetisierer für Schraub- und Greifwerkzeuge Entmagnetisierer für Werkzeuge, die bei elektronischen Geräten eingesetzt werden
Gedore red Phasenprüfer 105-250V Klingenbreite 3,0 mm Hauptmerkmale: Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105 bis max. 250 Volt 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragu...
Gedore red Phasenprüfer 220-250V Klingenbreite 4,0 mm Hauptmerkmale: Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 220 bis max. 250 Volt 1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragu...
Gedore red Phasenprüfer max. 250V Klingenbreite 3,0 mm Hauptmerkmale: Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze bis max. 250 Volt Schwarz brünierte Spitze Roter Kunststoff-Mantel Abruts...
Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764 Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschü...
Gedore red Schraubendreher-Satz 6-teilig 3/5,5/6,5 mm & PH 0 1 & 2 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764 Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitzen phos...
Gedore red Winkelschraubendreher Innen-6-kant, kurz Schlüsselweite 10 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN ISO 2936 Durchgehend gehärtet Chrom-Vanadium-Stahl Phosphatiert