Breite Griffzone für komfortable Entnahme von Unterlagen Stapelbar: aufeinander oder versetzt Passend für Unterlagen im Format DIN A4 bis C4 Materialstärke: 3 mm
Reduzierte, flache und unverwechselbare Formsprache in High-Gloss-Optik Immer wiederverwendbar und einfach neu zu bestücken Befüllbar mit vielen SIGEL Haftmarkern Auch geeignet für andere handelsüb...
Praktischer Block mit 200 weißen Haftnotizen im Format 76x76 mm Haftmarker passend für Eyestyle Haftnotizboxen SA102, SA122, SA152, SA162 Jedes Blatt haftet zuverlässig und lässt sich rückstandsfre...
Anthrazitfarbene, hochglänzende Haftnotizbox Eyestyle in puristischem Design. Zum Organisieren von Haftnotizen im Format 76 x 76 mm, die dank Griffzone bis zum letzten Blatt entnommen werden können...
weiß-schwarzes Design integrierter Stifthalter Griffzone zur leichten Entnahme der Haftnotizen bis zum letzten Blatt inklusive Haftnotizblock mit 200 Blatt im Format 76x76 mm
Soft-Touch Beschichtung nicht sichtbarer Rundmagnet ergonomisch geformte Eingriffsmulde rutschfeste Unterlage aus schwarzen Mikrofaserstoff 2 Jahre Herstellergarantie auf die Lederimitat-/Soft-Touc...
Anthrazitfarbener, hochglänzender Klammernspender Eyestyle in puristischem Design. Hält bis zu 100 Büroklammern durch einen unsichtbaren Rundmagneten. Gefertigt aus einer Materialkombination aus an...
Die Kollektion Eyestyle umfasst Schreibtisch-Utensilien im puristischen Design und innovativer Formgebung. Klammerspender aus einer Materialkombination aus weißem Acryl und schwarzem ABS-Kunststoff...
Soft-Touch Beschichtung rutschfeste Rückseite aus schwarzen Mikrofaserstoff komplett ausgestattet mit Haftnotizen und Haftmarkern 2 Jahre Herstellergarantie auf die Lederimitat-/Soft-Touch-Oberfläche
Stifteköcher, beige, im Format 9,2 x 10,6 x 9,2 cm, mit dem Innenmaß 6,5 x 6,5 cm (B x H x T). Mit Eyestyle verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine Wohlfühl-Oase. Die hochwertigen Schreibtisch-Ac...
Soft-Touch Beschichtung 2 getrennte Kammern softe Bodeninnendämmung rutschfeste Unterlage aus schwarzen Mikrofaserstoff 2 Jahre Herstellergarantie auf die Lederimitat-/Soft-Touch-Oberfläche
Anthrazitfarbener, hochglänzender Stifteköcher Eyestyle in puristischem Design. Zur platzsparenden Ablage von Schreibgeräten, besonders komfortabel in der Benutzung durch abgeschrägte Öffnung und s...
Soft-Touch Beschichtung gewölbte Längskanten rutschfeste Unterlage aus schwarzen Mikrofaserstoff 2 Jahre Herstellergarantie auf die Lederimitat-/Soft-Touch-Oberfläche
Schreibtischorganisation mit Stil: Die elegante Stifteschale der Accessoire-Serie Smartstyle ist ideal zur Aufbewahrung von Stiften und kleineren Utensilien wie Schlüssel oder USB-Stick. Das kompak...
Zubehörablage, beige, im Format 24,5 x 2,5 x 10,9 cm, mit dem Innenmaß 9,5 x 15 cm / 9,5 x 7,5 cm (B x H x T). Mit Eyestyle verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine Wohlfühl-Oase. Die hochwertigen...
Zubehörablage, beige, im Format 24,5 x 2,5 x 10,9 cm, mit dem Innenmaß 9,5 x 15 cm / 9,5 x 7,5 cm (B x H x T). Mit Eyestyle verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine Wohlfühl-Oase. Die hochwertigen...