Die Neomounts AFP-875BL ist eine optionale Bodenplatte für den mobilen Rollwagen FL55-875BL1 und die Wandhalterung WL55-875BL1. Die Bodenplatte ist mit weichen Polstern ausgestattet, um den Boden v...
Die Neomounts AFP-875WH ist eine optionale Bodenplatte für den mobilen Rollwagen FL55-875WH1 und die Wandhalterung WL55-875WH1. Die Bodenplatte ist mit weichen Polstern ausgestattet, um den Boden v...
Der Neomounts ADM-875BL2 ist ein optionaler Adapter für zwei Bildschirme für den mobilen Rollwagen FL55-875BL1 und die Wandhalterung WL55-875BL1. Der Adapter ermöglicht die Installation von 2 Bilds...
Der Neomounts ADM-875WH2 ist ein optionaler Adapter für zwei Bildschirme für den mobilen Rollwagen FL55-875WH1 und die Wandhalterung WL55-875WH1. Der Adapter ermöglicht die Installation von 2 Bilds...
Die Neomounts AWL-450BL ist eine universelle Mediaplayer-Halterung mit einer Breite von 12,8 cm und sehr nützlich als Halterung für Mediaplayer und andere kleine Hardwaregeräte. Durch das verstellb...
Die Neomounts AWL-440BL ist eine universelle Mediaplayer-Halterung mit einer Breite von 12,8 cm und sehr nützlich als Halterung für Mediaplayer und andere kleine Hardwaregeräte. Durch das verstellb...
Neomounts AWL28-210BL1 ist eine universelle Multimedia-Halterung mit einer Breite von 18 cm und sehr nützlich als Unterstützung für Multimedia-Geräte und Zubehör wie eine Webcam, einen Media Player...
Das Neomounts AWL28-220BL1 ist eine universelle Multimedia-Halterung mit einer Breite von 30 cm und sehr nützlich als Unterstützung für Multimedia-Geräte und Zubehör wie eine Webcam, einen Media Pl...
Neomounts AV-Geräteträger, Modell NS-SHELF100 ist ideal für die Platzierung von AV-Geräten unter Flachbildschirme mit VESA 100x100 bis VESA 400x300. Diese Regal kann an die vorhandenen Bohrungen de...
Die Neomounts ABL-875 ist eine Bremssperre für die Rollen der FL50S-825 und FL55-875 Rollwagen. Um ungewollte Bewegungen des Wagens zu verhindern, kann die Bremse der Doppelrollen mit dem ABL-875 b...
Das Neomounts AWLS-950BL1 ist ein VESA-Erweiterungskit für die Wandhalterung WL40S-950BL18 mit einer maximalen Gewichtskapazität von 125 kg. Mit dem Erweiterungsset kann die VESA von 800x600 mm auf...
Das Neomounts AV1-875BL ist ein Videobar- und Multimedia-Kit, das optional für den mobilen Bodenständer FL55-875BL1 und die Wandhalterung WL55-875BL1 erhältlich ist. Das Kit ermöglicht die Installa...
Die Neomounts AWL29-750BL1 ist eine universelle Videobar-/Sounbar-/Lautsprecher-Halterung mit einer maximalen Tragfähigkeit von 10 kg. Die Halterung ist tiefenverstellbar von 0 bis 4,2 cm und höhen...
Die Neomounts AWL29-550BL1 ist eine universelle Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung mit einer maximalen Tragfähigkeit von 15 kg. Die Halterung ist tiefenverstellbar von 9 bis 15,4 cm. Mit de...
Die Neomounts AWL29-650BL1 ist eine universelle Videobar-/Soundbar-/Lautsprecher-Halterung mit einer maximalen Tragfähigkeit von 15 kg. Die Halterung ist tiefenverstellbar von 7,7 bis 21,5 cm und h...
Der Neomounts AWL75-450BL ist ein praktischer Wand-Adapter, der mit den Tischhalterungen für einen Monitor DS70-450BL1 und DS70PLUS-450BL1, und zwei Monitore DS75-450BL2 kompatibel ist. Der Wand-Ad...
Der Neomounts AWL75-450WH ist ein praktischer Wand-Adapter, der mit den Tischhalterungen für einen Monitor DS70-450WH1 und DS70PLUS-450WH1, und zwei Monitore DS75-450WH2 kompatibel ist. Der Wand-Ad...