Herasafe 2025 1.2 Mikrobiologische Sicherheitswerkbank 1,2 m Arbeitsbreite 120 cm, Arbeitsöffnung 200 mm Außenmaße BxTxH 1300x800x1536 mm 2 Steckdosen, LED Beleuchtung nach DIN EN 12469 Nettogewich...
Herasafe 2025 Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, 1.5m Arbeitsbreite 150 cm, Arbeitsöffnung 200 mm Außenmaße BxTxH 1600x800x1536 mm 2 Steckdosen, LED Beleuchtung nach DIN EN 12469 Nettogewicht 23...
Werkbank Herasafe 2025 0.9 inkl. UV (Mikrobiologische Sicherheitswerkbank nach DIN EN 12469) Arbeitsbreite 90 cm, Arbeitsöffnung 200 mm Außenmaße BxTxH 1000x800x1536 mm inkl. Kreuz-UV-Strahler 2 St...
Herasafe 2025 1.2 m mikrobiol.Sicherheitswerkbank Vorkonfiguriert inkl. UV-Kreuzstrahler rechts und links in den Seitenwänden. Arbeitsöffnung 200 mm, Außenmaße o.Untergestell: 800x1300x1536 mm (TxB...
Herasafe 2025 1.5 m mikrobiol.Sicherheitswerkbank Vorkonfiguriert inkl. UV-Kreuzstrahler rechts und links in den Seitenwänden. Arbeitsöffnung 200 mm, Außenmaße o.Untergestell: 800x1600x1536 mm (TxB...
Werkbank Herasafe 2025 1.8 (mikrobiologische Sicherheitswerkbank) Arbeitsbreite 180 cm, Arbeitsöffnung 200 mm Außenmaße BxTxH 1900x800x1536 mm 2 Steckdosen, LED-Beleuchtung nach DIN EN 12469 Nettog...
Herasafe 2025i 1.8 m mikrobiol.Sicherheitswerkbank Vorkonfiguriert inkl. UV-Kreuzstrahler rechts und links in den Seitenwänden. Arbeitsöffnung 200 mm, Außenmaße o.Untergestell: 800x1900x1536 mm (Tx...
Herasafe 2030i biologische Sicherheitswerkbänke Maße Arbeitsöffnung 200 mm Intuitive grafische Touchscreen-Schnittstelle Cloud-Connectivity Maße: 800 x 1000 x 1536 mm, Gewicht 170 kg
Herasafe 2030i 1.2 m mikrobiol.Sicherheitswerkbank Außenmaße: 800 x 1300 x 1536 mm (TxBxH) mit UVC-Strahler in den Seitenwänden, segmentierte Arbeitsplatte 4 x 30 cm, Arbeitsöffnung 200 mm Gewicht ...
Maxisafe 2030i 1.2 biolog. Sicherheitswerkbank mit Dreifachfilter der Klasse II nach EN 12469 und DIN 12980 mit TÜV-GS-Zertifikat UV-Strahler mit Kreuzstrahl in beiden Seitenwänden 2 Steckdosen lin...
Herasafe 2030i, 1,5 m (mikrobiologische Sicherheitswerkbank) Basic, 200 mm Schiebeöffnung Steckdosen: 4 x Rückwand Anschlüsse: 2 x pro Seite und Smart Ports Abmessungen (LxBxH) außen: 800 x 1600 x ...
Herasafe 2030i 1.5 m mikrobiol.Sicherheitswerkbank Außenmaße: 800 x 1600 x 1536 mm (TxBxH) mit UVC-Strahler in den Seitenwänden, segmentierte Arbeitsplatte 5 x 30 cm, Arbeitsöffnung 200 mm nach EN ...
Herasafe 2030i 1.8 m Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Paket inklusive UV-Kreuzstrahler rechts und links in den Seitenwänden. 200 mm Arbeitsöffnung. Außenmaße ohne Untergestell BxHxT in mm: 1.9...
MaxiSafe 2030i, 1.8m, Mikrobiologische und Zytostatika- 3 Filter, Außenmaße: B x H x T, 1900 x1536 x 870 mm, Klasse II nach EN 12469 und DIN 12980, incl. UV-C Strahler, Untergestell höhenverstellba...
MaxiSafe 2030i 1.5 m., Mikrobiologische und Zytostatika- 3 Filter-Sicherheitswerk- bank, Klasse II nach EN 12469 und DIN 12980, incl. UV-C Strahler, Untergestell höhenverstellbar, durchgehende Arbe...
Thermo Scientific Sicherheitswerkbank MSC Advantage Führend in ihrer Klasse bei Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Erfüllt die Anforderungen gem. EN 124659. Unabhängig du...
Technische Daten: Arbeitshöhe mit verstellbarem Untergestell:750 bis 960 mm Arbeitsöffnung:200 mm Max. Öffnungshöhe Frontscheibe:535 mm Umluft- / Abluftfilter:HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % bei 0,3 µm...
Thermo Scientific Sicherheitswerkbank MSC Advantage Führend in ihrer Klasse bei Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Erfüllt die Anforderungen gem. EN 124659. Unabhängig du...
Technische Daten: Arbeitshöhe mit verstellbarem Untergestell:750 bis 960 mm Arbeitsöffnung:200 mm Max. Öffnungshöhe Frontscheibe:535 mm Umluft- / Abluftfilter:HEPA H 14 EN 1822, 99,999 % bei 0,3 µm...
mikrobiologische Sicherheitswerkbank Herasafe 2030i, 1,8 m Basic, 200 mm Schiebeöffnung Steckdosen: 4x Rückwand Anschlüsse: 2x pro Seite und Smart Ports Abmessungen (LxBxH) außen: 800 x 1900 x 1536...