Thermo Scientific HAAKE Eintauchkühler EK90, -90° - +40°C Diese Kühler haben einen luftgekühlten Kältekreis und eignen sich für individuelle Kühlaufgaben: - Abführen von Reaktionswärme. - Ersatz vo...
Julabo Umlaufkühler FC1600T, 8 bis 11l, -15 bis +80°C, 28l/min Für Heiz- und Kühlaufgaben. Hohe Temperaturkonstanz, zusätzlich mit einer integrierten Heizung ausgestattet. Intuitives Bedienkonzept ...
Julabo Umlaufkühler FC600, 6 bis 8l, -20 bis +80°C, 20l/min Für Heiz- und Kühlaufgaben. Hohe Temperaturkonstanz, zusätzlich mit einer integrierten Heizung ausgestattet. Intuitives Bedienkonzept und...
Julabo Umlaufkühler FL1201, 12 bis 17l, -20 bis +40°C, 1,2kW Platzsparend, für die Aufstellung unter dem Labortisch. Dauerbetriebssichere Umwälzpumpen, große Ausgleichsvolumen. Zulässige Rücklaufte...
Julabo Umlaufkühler FL2503, 40l/min, -20 bis +40°C, 24 bis 30l Sehr hohe Kälteleistungen, Umwälzpumpen bis zu 60 l / min und interne Badgefäße mit Füllvolumen bis 30 l. Hochbauweise. Intuitives Bed...
Julabo Umlaufkühler FL300, 3 bis 4,5l, -20 bis +40°C, 0,3kW Platzsparend, für die Aufstellung unter dem Labortisch. Dauerbetriebssichere Umwälzpumpen, große Ausgleichsvolumen. Zulässige Rücklauftem...
Julabo Umlaufkühler FL4003, 40l/min, -20 bis +40°C, 24 bis 30l Sehr hohe Kälteleistungen, Umwälzpumpen bis zu 60 l / min und interne Badgefäße mit Füllvolumen bis 30 l. Hochbauweise. Intuitives Bed...
Julabo Umlaufkühler FL7006, 60l/min, -20 bis +40°C, 39 bis 47l Sehr hohe Kälteleistungen, Umwälzpumpen bis zu 60 l / min und interne Badgefäße mit Füllvolumen bis 30 l. Hochbauweise. Intuitives Bed...
Julabo Umlaufkühler FLW4006, 60l/min, wassergekühlt, -20 bis +40°C, 24 bis 30l Sehr hohe Kälteleistungen, Umwälzpumpen bis zu 60 l / min und interne Badgefäße mit Füllvolumen bis 30 l. Hochbauweise...
Julabo Umlaufkühler FLW7006, 60l/min, wassergekühlt, -20 bis +40°C, 39 bis 47l Sehr hohe Kälteleistungen, Umwälzpumpen bis zu 60 l / min und interne Badgefäße mit Füllvolumen bis 30 l. Hochbauweise...
Julabo Eintauchkühler FT402, 120cm Schlauch, -40 bis +30°C, ±0,5°C Für den Einsatz bei Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Tempera...
Julabo Eintauchkühler FT902, 160cm Schlauch, -40 bis +30°C, ±1°C Für den Einsatz bei Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperatu...
LAUDA Microcool MC 1200 Umlaufkühler 230 V, 50 Hz Leistungsmerkmale: Umlaufkühler 1-zeiliges LED-Display für Anzeige von Ist- oder Sollwert Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbe...
LAUDA Microcool MC 250 Umlaufkühler 230 V, 50 Hz Leistungsmerkmale: Umlaufkühler 1-zeiliges LED-Display für Anzeige von Ist- oder Sollwert Benutzerfreundliche Menüführung und einfachste 3-Tastenbed...