Centrifuge 5920 R gekühlt IVD, mit Rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universalbechern und Adaptern für Rundbodengefäße mit 13/16 mm Durchmesser Folientastatur
Centrifuge 5920 R gekühlt GLP; mit Rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universalbechern und Adaptern für Rundbodengefäße mit 13/16 mm Durchmesser Folientastatur
Centrifuge 5920 R gekühlt IVD; mit Rotor S-4x1000, incl. Rundbechern und Adaptern für 15/50 mL Conicals Folientastatur -Ausschwingrotor S-4x1000 -4 x 1 Liter Rundbecher zur Aufnahme von Adaptern fü...
Centrifuge 5910 Ri G GLP, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal mit Touchscreen-Interface, mit Universalbecher, 5/15/50 ml und 175-250 ml Flaschen und Platten Adapter und 1000 ml Flaschen 230 V., 50/60 ...
Centrifuge 5910 Ri IVD, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal mit Touchscreen-Interface, mit Universalbecher, 5/15/50 ml und 175-250 ml Flaschen und Platten Adapter, 230 V., 50/60 Hz. Versatility Solution
Centrifuge 5910 Ri G GLP, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal mit Touchscreen-Interface, mit Universalbecher, Flaschen 1000 ml und 1000 ml Adapter 230 V., 50/60 Hz. Big Volume Harvest Solution
Centrifuge 5910 Ri G GLP, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal mit Touchscreen-Interface, mit Universalbecher, 5/15/50 und 175-250 ml Flaschen und Platten Adapter, 230 V., 50/60 Hz. Versatility Solution
Centrifuge 5910 Ri G GLP, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal mit Touchscreen-Interface, mit Universalbecher, 5/15/50 ml/Platten Adapter, 230 V., 50/60 Hz.
Universalzentrifuge / Tischzentrifuge Modell Multifuge X4R gekühlt, 230 V 50 hz Außenhöhe 261 mm, Außenlänge 690 mm Höhe Abdeckung geöffnet 861 mm Gewicht 120 kg.
Eppendorf Paket Tischzentrifuge 5810 R, gekühlt, Ausschwingrotor A-4-81, Rechteckbecher, 15 ml / 50 ml Falcon-Adapter Für gekühltes oder ungekühltes Zentrifugieren bei niedrigem, mittlerem oder hoh...
Eppendorf Cell Culture / Plate Centrifuge Package - Zentrifuge 5810 R G, gekühlt. - Rotor A-4-81 und 15/50ml Adapter. - Je 2 Sets à 2 Adapter für 15 ml konische Gefäße (max. 3197 x g) und 50 ml kon...
Eppendorf Paket Tischzentrifuge 5810 R, gekühlt, Ausschwingrotor A-4-62, Rechteckbecher, 15 ml / 50 ml Falcon-Adapter Für gekühltes oder ungekühltes Zentrifugieren bei niedrigem, mittlerem oder hoh...
Centrifuge 5910 Ri, Touchscreen-Bedienfeld, gekühlt, ohne Rotor, 230 V/50 – 60 Hz (EU) - Großes 7-Zoll-VisioNize®-Touchinterface für extrem schnelles Einstellen von Parametern über eine besondere F...
Centrifuge 5810 R gekühlt, GLP, mit Ausschwingrotor A-4-62, inkl. Rechteckbecher + Adapter f. kon.15ml/50ml Gefäße Folientastatur, 230V 50/60 Hz BxTxH 70 x 61 x 35 cm, Gewicht 99 kg
Universelle Tischkühlzentrifuge, Einsatz von verschiedenen Ausschwingrotoren und Winkelrotoren möglich. Wartungsfreier Induktionsantrieb: ein Mikrocontroller regelt Drehzahl oder Schwerefeld und Ze...
Eppendorf Zentrifuge 5810 R, gekühlt, ohne Rotor Mit der Zentrifuge 5810 R hat Eppendorf Standards für Flexibilität und Kapazität beim Zentrifugieren definiert. Das umfangreiche, modulare Zubehörpr...
Centrifuge 5804 R gekühlt Paket GLP; inkl. Rotor S-4-72 & Adaptern für konische 15/50 ml Gefäße, Folientastatur, 230 V 50/60 Hz Abmessung BxTxH 64 x 55 x 34 cm Gerätegewicht 80 kg