These 1 x 3/8 inch (2.54 x 0.95cm) Corning® magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance. Ideal for use with Corning PC-210/220 and PC-410/420 stirr...
Corning® magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance. Ideal for use with Corning PC-610/620 stirrers.
These 3 x 3/4 inch (7.62 x 1.91cm) Corning® magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance. Ideal for use with Corning PC-611 stirrers.
The Corning stir bar retriever contains a strong magnet to remove a stir bar from all glass and plastic containers used in the laboratory. The container must be taken off the magnetic stirrer befor...
Leistungsstarker Rührantrieb zum verschleißfreien Mischen in großen Behältern. Der im Rührsystem von oben gelagerte Magnetstab schwebt berührungslos über dem Behälterboden wodurch Reibung und damit...
Zylindrische Rührstäbchen mit glatter Oberfläche, vielseitig einsetzbar. Magnetrührstäbchen-Set besteht aus zehn der gebräuchlichsten Stäbchen, komplett in glasklarer Box. je 1 Stück 15 x 6 mm, 30 ...
Magnetrührstab aus PTFE, mit zentrischem PEEK-Ring zur Reduktion von Reibung und besserem Rundlauf bei unebenen Gefäßböden. Für große Behälter, turbulente Durchmischung bei kleinen Drehzahlen. Läng...
Magnetrührstab aus PTFE, mit zentrischem PEEK-Ring zur Reduktion von Reibung und besserem Rundlauf bei unebenen Gefäßböden. Länge: 90 mm, Durchmesser: 22 mm, Durchmesser mit Ring: 28 mm Alle Materi...