Deckel mit durchsteckbarer Membran für Tubes mit einem Volumen von 50 ml, geeignet für: - Zugabe von Medien während der Bearbeitung von Proben - Probenentnahme während der Bearbeitung von Proben Ve...
Deckel mit durchsteckbarer Membran für Tubes mit einem Volumen von 20 ml, geeignet für: - Zugabe von Medien während der Bearbeitung von Proben - Probenentnahme während der Bearbeitung von Proben Ve...
Dispergierwerkzeug für Antrieb T 50 digital Welle in PTFE-Schlitzringlager gelagert, geeignet für Lösemittel, sterilisierbar, kurzzeitige Arbeitstemperatur bis 180°C. Geeignet zur Zerkleinerung von...
Speziell entwickeltes Dispergierwerkzeug zur ausschließlichen Verwendung mit dem In-Line-Dispergiergerät UTL 25 digital. Das vollständig abgedichtete interne System verhindert das Eindringen von Pr...
Speziell entwickeltes Dispergierwerkzeug zur ausschließlichen Verwendung mit dem In-Line-Dispergiergerät UTL 25 digital. Das vollständig abgedichtete interne System verhindert das Eindringen von Pr...
Dispergierwerkzeuge für T 25 digital ULTRA-TURRAX, Typ S 25 KD-18GST, Arbeitsbereich 10 bis 1500 ml Durchm. Stator 18 mm, Durchm. Rotor 13,4 mm Drehzahl zulässig max. 25000 rpm Eintauchtiefe 40-185 mm
Dispergierwerkzeug, Sägezahn, Durchmesser 25 mm Modell S 25 KD - 25 G - ST Bearbeitbares Volumen (H2O) 0.05 - 2 l Einbaulänge 194 mm Drehzahl zulässig max. 25000 rpm Eintauchtiefe 40 - 185 mm
Das Dispergierwerkzeug S 25 EC - C - 18 G eignet sich für allgemeine Anwendungen wie Mischen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Scherkraft, Zerkleinern in Flüssigkeit, Emulgieren, Zerkleinern von ...
Das autoklavierbare Dispergierwerkzeug S 25 EC - T - C - 18 G eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Scherkraft gemischt, in Flüssigkeit zerkleinert, ...
Das autoklavierbare Dispergierwerkzeug S 25 EC - T - C - 18 G - ST eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen mit hoher Geschwindigkeit und hohen Scherkräften gemischt, in Flüssigkeit zerkle...
Dispergierwerkzeug S 25 N-18 G 18 mm, 18 ml, #0593400 für Mengen von 10-1000 ml, Stator- durchmesser 18 mm, Eintauchtiefe 185 mm, Welle mit PTFE-Schlitzring- lager gelagert, geeignet für Löse- mitt...
S 25 EC - C - 25 F Dispergierwerkzeug, Ø25 mm für T 25 easy clean empfohlener Arbeitsbereich:100 - 2000 ml empfohlene Eintauchtiefe : 35 - 150 mm Durchmesser Stator / Rotor: 25 / 18 mm . S 25 EC-C-...
Das Dispergierwerkzeug S 25 EC - C - 25 G eignet sich für allgemeine Anwendungen wie Mischen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Scherkraft, Zerkleinern in Flüssigkeit, Emulgieren, Zerkleinern von ...
S 25 EC - C - 25 G - ST Dispergierwerkzeug, Ø25 mm für T 25 easy clean empfohlener Arbeitsbereich: 50 - 2000 ml empfohlene Eintauchtiefe : 35 - 150 mm Durchmesser Stator / Rotor: 25 / 20 mm . S 25 ...
S 25 EC - T - C - 25 G - ST Dispergierwerkzeug, Ø25 mm für T 25 easy clean Temperaturfühler integriert empfohlener Arbeitsbereich: 50 - 2000 ml empfohlene Eintauchtiefe : 45 - 150 mm Durchmesser St...
S 25 EC - T - C - 25 F Dispergierwerkzeug, Ø25 mm für T 25 easy clean Temperaturfühler integriert empfohlener Arbeitsbereich:100 - 2000 ml empfohlene Eintauchtiefe : 35 - 150 mm Durchmesser Stator ...
Das autoklavierbare Dispergierwerkzeug S 25 EC - T - C - 25 G eignet sich für allgemeine Anwendungen, bei denen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Scherkraft gemischt, in Flüssigkeit zerkleinert, ...
Dispergierwerkzeuge für T 25 digital ULTRA-TURRAX, Typ S 25 KD - 25 F , Arbeitsbereich 100 bis 2000ml Durchm. Stator 25 mm, Durchm. Rotor 18 mm Drehzahl zulässig max. 25000 rpm Eintauchtiefe 40-185 mm
Das Dispergierwerkzeug S 25 KD - LR - 25 F wurde speziell für den Einsatz in Verbindung mit den IKA Laborreaktoren entwickelt. Es ist etwas länger als die Standard-Dispergierwerkzeuge. Dies ermögli...
Das Dispergierwerkzeug S 25 KD - LR - 25 G wurde speziell für den Einsatz in Verbindung mit den IKA Laborreaktoren entwickelt. Es ist etwas länger als die Standard-Dispergierwerkzeuge. Dies ermögli...
Dispergierwerkzeug für Antrieb T 50 digital Kugelgelagerte Welle, einseitig wirkende Gleitringdichtung aus Hartmetall/Hartmetall. Arbeiten unter Vakuum möglich. Lösemittelbeständig.Sterilisierbar, ...