Zählkammer, mit CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie, doppeltes Teilnetz, ohne Federklammern. Mit 2 optisch planen Deckgläsern in Klarsichtschachtel. Das Großquadrat im Zentrum (1 mm2) besteht aus...
Gleiches Zählnetz wie Neubauer improved, jedoch Kammerboden mit Rhodium verspiegelt. Das Zählnetz ist in die Rhodiumschicht eingraviert und erscheint bei normaler Einstellung des Mikroskops hell. D...
Die Kammertiefe beträgt 0,1 mm. Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm2. Die ''L'' gekennzeichneten 4 Großquadrate in den Ecken sind in je 16 Quadrate mit 0,25 mm Seitenlänge unterteilt. Sie...
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. Gefertig nach DIN 12 847, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser. Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm². Sie werden für die Leukozytenzählung...
Die Kammertiefe beträgt 0,1 mm. Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm2. Sie werden für die Leukozytenzählung verwendet. Jedes Großquadrat ist durch Doppellinien (in 0,05 mm Abstand) in 16 G...
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. Gefertig nach DIN 12 847, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser. Kombination der Systeme Bürker und Thoma.Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 ...
Kombination der Systeme Bürker und Thoma. Die Kammertiefe beträgt 0,1 mm. Das Zählnetz zeigt 9 Großquadrate von je 1 mm2. Jedes Großquadrat ist in 16 Gruppenquadrate mit je 0,2 mm Seitenlänge unter...
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. Gefertig nach DIN 12 847, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser. Dieses Zählnetz unterscheidet sich von den Kammersystemen, wie sie für die Blutzelle...
Die Kammertiefe beträgt 0,2 mm. Dieses Zählnetz unterscheidet sich von den Kammersystemen, wie sie für die Blutzellenzählung üblich sind, durch seinen großen Flächeninhalt von 16 mm2. Das Zählnetz ...
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. Gefertig nach DIN 12 847, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser. Das Zählnetz ist rechteckig und bedeckt 5 mm². Die großen Rechtecke haben eine Fläch...
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. Gefertig nach DIN 12 847, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser. Die quadratische Grundfläche von 100 mm² ist in 40 Rechtecke mit einer Fläche von je...
CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. Gefertig nach DIN 12 847, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser. Die Netzteilung entspricht dem in der Mitte liegenden Großquadrat der Neubauer-Kamme...