Elektronischer Timer und Stoppuhr mit großem Display. Memory-Funktion, LED-Warnlicht, 2 Lautstärke-Stufen und Mute. - Mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse.
Mit großer Anzeige. Weiß. Direkte Zahleneingabe bis 10 h. Mit Befestigungsmagnet, Ständer, Clip und Aufhänger. - Inkl. Batterie. - Maße: 70 x 60 x 25 mm. - Gewicht: 95 g.
- Quarz-gesteuert. - Analog-Anzeige: äußere Skala 0 bis 60 s, 0 bis 60 min. - Innere Skala 0 bis 100/100 min. - Zifferblatt-Ø: 110 mm. - Maße (B x T x H): 175 x 130 x 40 / 95 mm. - Gewicht: 375 g. ...
Mit lautem Alarmton. Drei Funktionen: Timer bis 24 h, zusätzlich mit Memory-Funktion, Uhr, Stoppuhr bis 24 h. Mit Magnet, Halteclip und Standfuß. - Abmessungen: 68 x 53 x 20 mm.
Bewährte und funktionelle Stoppuhr mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. - 1 / 100 s. - 2 Tastenbedienung: Start, Stop, Split werden über separate Tasten bedient. - Laufzeit ca. 2 Jahre. - ...
Grundausstattung für jedes Labor. 3 unterschiedliche Vorgänge können gleichzeitig überwacht werden. Das Instrument lässt sich durch den rückseitigen Magneten leicht befestigen. - Zeigt 3 Zeiten gle...