Akustischer Glasbruchmelder zur berührungslosen Überwachung von Fensterscheiben. Detektiert brechendes Glas. Reichweite 6m im Radius. Montage an der Wand oder Decke.
Elektr. Zylinder m. Leser für EMA, zur Schlossbetätigung und zur Scharf-/Unscharfschaltung der ABB-Einbruchmeldeanlage L240. Funkanbindung über FS/BELT und FE/9 an Auswertemodul L240/BS, Edelstahl-...
Der Kabelübergang dient als Leitungsschutz im Bereich von beweglichen zu feststehenden Elementen wie Türen, Fenster etc. Er eignet sich sehr gut für den nachträglichen Aufbau an bereits installiert...
Der Kabelübergang dient als Leitungsschutz im Bereich von beweglichen zu feststehenden Elementen wie Türen, Fenster etc. Er eignet sich sehr gut für den nachträglichen Aufbau an bereits installiert...
Serielle Schnittstellenkarte für die Einbruchmelderzentrale L208 oder L240 zur Programmierung mit dem PC (inkl. Software WinPC). Bis zu 1 Modul je L208 oder L240.
zum Anschluss der SafeKey-Komponenten sowie aller Bauteile, die man an einer Scharfschaltetür benötigt (Magnetkontakt, Riegelschaltkontakt, Sperrelement, Interne Sirene). Die Verwaltung der Elektro...
Zur Anschaltung von Scharfschalteinrichtungen an L208/L840. 5 Eingänge, 3 Ausgänge zum Anschluss aller Überwachungsgeräte einer Tür. Bis zu 1 Modul je L208, 4 Module je L240 und bis zu 8 Module je ...
Mit 2-zeiligem LCD-Display und 15er-Tastatur zur komfortablen Bedienung und Programmierung der Zentralen. Bis zu 3 Bedienteile je L108 und L208, 8 Bedienteile je L240 und bis zu 8 Bedienteile je L840.
Der Rolltor-Magnet-Reedkontakt dient der Öffnungsüberwachung von Roll-, Schiebe- und Kipptoren. Das Kontaktgehäuse wird am Boden montiert (eine ebene Auflagefläche ist erforderlich). Zur Montage dü...
zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flan...
zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren. Inhalt: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flan...
Zur manuellen Alarmauslösung. Entspricht den Polizeirichtlinien, da bleibende Auslöseerkennung, Tastfunktion, mit Deckelkontakt. Aufputzausführung Maße: H x B x T = 82 x 82 x 30 mm (ND) VdS-Umweltk...
ist ein elektronischer Informationsträger zur Schlossbetätigung und zur Scharf-/Unscharfschaltung an einem Türbeschlag, Türzylinder oder Wandleser. Ein SafeKey-Chipschlüssel kann in beliebig vielen...
zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern und Türen, hohe Störsicherheit, integrierte Speicheranzeige. Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmelderzentralen oder Sicherh...
ist in ein Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung eingebaut. Mit Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf eine Klemmleiste verdrahtet. Mit Befestigun...
Sirene in einem Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung, mit aufgesetzter Blitzleuchte. Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf einer Klemmleiste ver...
Wassermelder, allseitig gießharzvergossen mit vergoldeten Termipoint-Stiften, erkennt rechtzeitig Wassereinbrüche. Versorgungsspannung liegt im Bereich von 4 ... 20V.
Wassermelder SWM 4/RN, an jede Versorgungsspannung im Bereich von 10 ... 23 V DC anschließbar, besitzt potentialfreien Relaisausgang als Wechsler, einen LED-Parallelausgang u. LED-Anzeige. Melder s...
Der Gasmelder dient zur Überwachung von Räumen in Haushalt und Gewerbe. Der Anschluss erfolgt an Eingängen von ABB Einbruch- und Brandmelderzentralen, ABB i bus® KNX-Geräten oder auch als Standalon...