Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden. Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bau...
Zur schnellen Befestigung von Rohr, Kabelschutzrohr, MC/AC Kabeln und Röhren an Wandflächen. Das Kabelschutzrohr wird in die Schelle eingedrückt. Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen be...
Ermöglicht das Anbringen der Mutter auf der Gewindestange direkt an jeder beliebigen Position. Das langwierige Aufschrauben von Muttern über große Distanzen der Gewindestange entfällt. Ideal für de...
Innovatives geschlitztes Design ermöglicht die seitliche Montage der Mutter an der Gewindestange, ideal für Nachrüstprojekte. Zur Verwendung mit M8-Gewindestange.
Innovatives geschlitztes Design ermöglicht die seitliche Montage der Mutter an der Gewindestange, ideal für Nachrüstprojekte. Zur Verwendung mit M10-Gewindestange.
Ermöglicht das Anbringen der Mutter auf der Gewindestange direkt an jeder beliebigen Position. Das langwierige Aufschrauben von Muttern über große Distanzen der Gewindestange entfällt. Ideal für de...
Kaltband zum Schutz von Rohren, komplexen Objekten und allen erdverlegten Metallstrukturen. Geeignet für Oberflächen, die hohen Betriebstemperaturen ausgesetzt sind.
Eignet sich hervorragend für brandschutzzugelassene Befestigungselemente. Zur Montage wird nur ein Hammer benötigt nachdem das Loch gebohrt wurde. Feuerwiederstandsklasse R30-R120. ETA Bewertung fü...
Eignet sich hervorragend für brandschutzzugelassene Befestigungselemente. Feuerwiederstandsklasse R30-R120. ETA Bewertung für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Erlaubt es, Gewindestangen mit vormontierten Muttern, von der Seite zu installieren. Erlaubt eine vertikale Justierung bis zu 40 mm um die Rohre auszurichten.
Wandmontage-Sattelstütze für Strutmontageschienen oder C-Schienen. Wandwinkel aus verzinktem Stahl für Schiene Typ E4 und Strutmontageschiene mit Befestigungsmaterial.
Wandmontage-Sattelstütze für Strutmontageschienen oder C-Schienen. Wandwinkel aus verzinktem Stahl für Schiene Typ E0L, E0, E1 mit Befestigungsmaterial.
Wandmontage-Sattelstütze für Strutmontageschiene oder C-Schienen. Horizontaler Wandwinkel aus verzinktem Stahl für Schiene Typ E4, 41 mm x 41 mm und 21 mm x 41 mm Strutmontageschiene.