Der batteriebetriebene LED Strahler mit Bewegungsmelder lässt sich flexibel, ganz ohne Kabel an der Wand montieren. Ganz egal ob eine einfache Montage im Innen- oder Außenbereich gewünscht ist, der...
Der batteriebetriebene LED Strahler mit Bewegungsmelder lässt sich flexibel, ganz ohne Kabel an der Wand montieren. Ganz egal ob eine einfache Montage im Innen- oder Außenbereich gewünscht ist, der...
Der Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 IP44 von Brennenstuhl ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 240° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Er ist geeignet fü...
Der Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 IP44 von Brennenstuhl ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 180° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Er ist geeignet fü...
Der Infrarot-Bewegungsmelder ist ein Zubehörteil, das mit einer Lampe mit einer maximalen Leistung von 1000 W bei einer Glühlampe und 300 W bei einer Energiesparlampe gekoppelt werden muss. Er ermö...
Der Infrarot-Bewegungsmelder ist ein Zubehörteil, das mit einer Lampe mit einer maximalen Leistung von 1000 W bei einer Glühlampe und 300 W bei einer Energiesparlampe gekoppelt werden muss. Er ermö...
Die LED Ovalleuchte OL 1650 IP65 eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage in Ihrer Garage, im Keller oder auch im Außenbereich. Dank der Schutzart IP65 ist die Leuchte staubdicht und st...
Die LED Ovalleuchte OL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte s...
Die LED Rundleuchte RL 1650 IP65 eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage in Ihrer Garage, im Keller oder auch im Außenbereich. Dank der Schutzart IP65 ist die Leuchte staubdicht und st...
Die LED Rundleuchte RL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte s...
Die Solar LED Wandleuchte SOL 04 plus IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder von Brennenstuhl ist eine LED Lampe mit integriertem Solarmodul sowie einem Infrarot-Bewegungssensor. Der Sensor umfasst eine...
Der LED Strahler AL 1050 zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwasser...
Der LED Strahler AL 1050 mit PIR zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spr...
Der LED Strahler AL 2050 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwasser...
Der LED Strahler AL 2050 mit PIR zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spr...
Der LED Strahler AL 3050 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwasse...
Der LED Strahler AL 3050 mit PIR zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spr...
Der LED Strahler JARO 1060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 10W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasser...
Der LED Strahler JARO 1060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 10W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Der LED Strahler JARO 14060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Der LED Strahler JARO 20060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 150W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Der LED Strahler JARO 3060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasser...
Der LED Strahler JARO 3060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Der LED Strahler JARO 4060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasser...
Der LED Strahler JARO 4060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Der LED Strahler JARO 7060 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasser...
Der LED Strahler JARO 7060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Der Premium SOL 80 ALU LED-Strahler aus Aluminium für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Einschaltdauer, Anspr...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 S sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witteru...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 W sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witteru...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 SP sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witter...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 WP sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witter...
Der Solar LED-Strahler SOL 800 plus von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. D...
Der Solar LED Strahler SOL 800 plus mit der Schutzart IP44, einem separatem Solarpanel (Solarpanel Leistung: 2,2Wp), Li-Ion Akku (3,7V / 3,6Ah) und Bewegungsmelder (max. 180° Erfassungswinkel und m...
Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen zur Wandmontage mit einer Leistung von 30W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrt...
Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen und Bewegungsmelder zur Wandmontage mit einer Leistung von 30W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingang...
Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler zur Wandmontage mit einer Leistung von 20W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie z...
Der smarte brennenstuhl®Connect LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage mit einer Leistung von 20W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten o...