Die Poly-Gard Bodenbeschichtung ist ein metallsalzhaltiges Acrylatpolymer, das für widerstandsfähige, jedoch elastische Beschichtungen grundgereinigter Böden geeignet ist. Die Beschichtung kann nac...
MaforFlüssig 6 ist für alle gewerblichen Spülmaschinen geeignet und erzielt optimale Spülergebnisse bei allen Wasserhärten. Der Klarspüler wird über das PerojetTec System automatisch zudosiert. Er ...
Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-55036 Cleanisept Wipes Forte Maxi sind alkoholfreie, gebrauchs- fertige Tücher für die viruzid...
Metallvernetzte Polymerdispersion mit hoher Strapazierfähigkeit und Absatzstrichbeständigkeit für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter elastischer Bodenbeläge. Die Trittsicherheit des ...
ILKA Edelstahlfix pflegt Edelstahl mit Antistatikschutz. Es ist zur Pflege aller Metallflächen geeignet, etwa Aufzugkabinen, Dunstabzugshauben, Anrichten und Schränken. Es ist unbedenklich im Leben...
Der REINEX PREMIUM Aufkleber & Klebereste Entferner Löst stark haftende Aufkleber, Klebereste, Preisschilder und Klebestreifen. Geeignet für unempfindliche Oberflächen wie Glas, Stein, Metall, Kera...
Geeignet für z. B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara-Oberflächen. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und daue...
Hochaktiver Unterhaltsreiniger Hervorragende Netzungseigenschaften Besonders geeignet zur Reinigung stark wasserabweisende Flächen Außergewöhnliches Schmutztragevermögen Kennzeichnungsfrei nach CLP...
Geeignet für Parkett, Dielen, Industrieparkett, OSB-Platten Leimholz, usw. Nicht anwendbar auf versiegelten beschichteten oder gewachsten Holzoberflächen. Bei rohen Exoten muss eine Verträglichkeit...
Auch für Anwendung im Tauchbad geeignet. Für die Reinigung von Spritzpistolen, Lackbehältern und Edelstahldüsen. Ebenso zur Graffiti-Entfernung geeignet. Dieser Entlacker entfernt mit hervorragende...
Hochwirksam und schaumfrei konzipiert. Dopomat ist ein schnell und intensiv wirkender Automaten- reiniger. Bei der Verarbeitung optimal flächenbenetzend, nicht schäumend und streifenfrei abtrocknen...
Antibakterielle Seife vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-92770 Gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung auf der Haut. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange ...
Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-84660 Includal Wipes sind für die Beseitigung von Bakterien und Pilzen auf Oberflächen und Hän...
POLIBOY Bio Bad Reiniger besteht ausschließlich aus pflanz- lichen und mineralischen Inhaltsstoffen. Auch in der Verarbeitung der Rohstoffe gibt es keinen Kontakt mit tierischen Bestandteilen. POLI...
Ergibt 25 l Reinigungsflüssigkeit. Entfernt Insekten, Öl, r Ruß, Silikon und gefährliche Blend- und Schmierfilme. be- Kunststoffverträglich verursacht keine Spannungsrisse t- und Blindstellen an Sc...
Das Soluflex Waffeltuch ist nur für das Soluflex 4.0 Wischsystem geeignet. Es ist bei 95 Grad Celsius waschbar, ist farbcodiert und Maß haltend. Lieferumfang: 1 Tuch
Das Soluflex Waffeltuch ist nur für das Soluflex 4.0 Wischsystem geeignet. Es ist bei 95 Grad Celsius waschbar, ist farbcodiert und Maß haltend. Lieferumfang: 1 Tuch
Die Superpads bestehen aus einer Mischung von Polyester und/oder Nylonfasern, die mit einem zähen sehr elastischen Acryl-/Latex-Binder versehen und frei von Schleifpartikeln sind. Die offene Strukt...