Ausgezeichnet für alle intensiven Fahrzeugvorreinigungen, die längere Einwirkzeiten verlangen. Mit regelbarem Sprühkopf von gerader Strahl zu Flachstrahl. Ideal geeignet für: Autowaschanlagen, Auto...
Der Wischmopp EVO4 besteht aus Mikrofasern, Baumwolle, Polyester und Viskose. Durch diese Kombination erhält der Wischbezug eine ausgezeichnete Gleiteigenschaft, Saug- fähigkeit und Schmutzaufnahme...
LängexUmfang: 115x130 cm blickdicht, luftdurchlässig und angenehm zu tragen angenehmer Schnitt für Bewegungsfreiheit Fußbund mit Gummizug CAT 1, CE PSA VO (EU) 2016-425, lebensmittelecht
Betriebsdruck: 5 bis 8 bar empfohlen 6,2 bar Lufteinlass: 1/4 Luftverbrauch: 80 L/min bei 6,2 bar Das Gerät hat eine 2-in-1-Funktion: man schließt das Gerät am Staubsauger sowie am Kompressor an, s...
Der Overall Eco ist eine besonders günstige Ausführung und eine preisgünstige Alternative zu den hochwertigeren Overalls von Hygostar. Gummizug an Arm und Bund, mit Stehkragen ideal für kurze Einsa...
Der Overall Eco schützt vor leichten Verschmutzungen und ist ideal für kurze Einsatzzeiten. Der Overall ist großzügig geschnitten, mit Kapuze, damit Kopf und Haare bedeckt und wird einfach über der...
Schutzanzüge aus PP sind besonders atmungsaktiv und luftdurchlässig. Der Overall mit Kapuze ist eine leichte Ausführung aus PP-Vlies mit ca. 25 g/m². Er hat einen komfortablen Schnitt und ist darüb...
Schutzanzüge aus PP sind besonders atmungsaktiv und luftdurchlässig. Der Overall mit Kapuze ist eine leichte Ausführung aus PP-Vlies mit ca. 25 g/m². Er hat einen komfortablen Schnitt und ist darüb...
Schutzanzüge aus PP sind besonders atmungsaktiv und luftdurchlässig. Der Overall mit Kapuze ist eine leichte Ausführung aus PP-Vlies mit ca. 25 g/m². Er hat einen komfortablen Schnitt und ist darüb...
Idealer Ersatz für Küchenpapier / Küchenrollen. Ökonomische und ökologische Vorteile gegenüber Einweg- Küchenpapier. Besonders langfloriges, weiches und griffiges Microfasertuch. Kompakte Abmessung...
Dieses Set enthält vier unserer Basic-Produkte - perfekt für Einsteiger. Das AKG14 ist der Beweis, dass sich Preisbewusstsein und Qualität nicht ausschließen müssen. Jedes der Produkte wurde mit Bl...