Die Heavy-Weight Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie sehr langlebig und saugfähig ist und für anspruchs- volle Aufgaben und umfangreiche Reinigungen eingesetzt werden kann. Absorbiert Flüs...
Hochwertige Nitrilgummi Unterlage mit 10 Ham-O® Matten: verhindert die Matte von Rutschen und sorgt dafür dass Flüssigkeiten nicht auf den Fußboden durchsickern, selbst wann die Matten völlig durch...
Die Hauptfunktion besteht aus der Beseitigung von Leck- agen im Notfall, bei denen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und unbekannte Materialien beteiligt sind. Speziell behandelt, damit hohe Konzentrat...
Verwenden Sie diese in einem Spill, der mit PIG® HAZ-MAT absorbierende Saugstrümpfe und Deiche eingesperrt ist, für eine schnelle Beseitigung. Beschleunigt die Beseiti- gung und spart wichtige Zeit...
Stärke: Heavy sehr langlebig und saugfähig Absorbtionsmenge: 8,26 L/Tablet 74,3 L/VE Inhalt: Tablet mit 10 abreißbaren Matten: 1VE umfasst 9 Tablets, also 9x10 Absorbtionsmatten Besonderheit: tragb...
Die Light-Weight Konstruktion ist wirtschaftlich bei kleinen Reinigungsarbeiten und einsätzen. Absorbiert ölbasierte Flüssigkeiten, ohne einen Tropfen Wasser aufzunehmen. Die PIG® Oil-Only Mat sorg...
Die Heavy-Weight Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie sehr langlebig und saugfähig ist und für anspruchs- volle Aufgaben und umfangreiche Reinigungen eingesetzt werden kann. Absorbiert ölba...
Der Medium-Weight Aufbau ist vielfältig bei allgemeinen alltäglichen Reinigungsarbeiten und einsätzen verwendbar Nimmt Leckagen und Verschüttetes auf, so dass die Böden trocken bleiben und die Mita...
Der Medium-Weight Aufbau ist vielfältig bei allgemeinen alltäglichen Reinigungsarbeiten und einsätzen verwendbar Nimmt Leckagen und Verschüttetes auf, so dass die Böden trocken bleiben und die Mita...
Die Light-Weight Konstruktion ist wirtschaftlich bei kleinen Reinigungsarbeiten und einsätzen. Absorbiert ölbasierte Flüssigkeiten, ohne einen Tropfen Wasser aufzunehmen. Die PIG® Oil-Only Mat sorg...
Gebrauch, wenn eine Leckstelle in den Flanschen, Ge- trieben, automatischen Ölen, Zapfen oder Hydraulikleit- ungen auftritt. Sobald das Polster völlig gesättigt ist, entfernen Sie einfach das gesät...
Praktische Abmessung, 31 x 31 x 3 Polster passt auch in engen Zwischenräumen. Gerade setzen Sie die Polster ein und lassen Sie Flüssigkeiten aufsaugen. Leichtgewichtig, lässt sich leicht tragen. Ke...
Die 4-in-1® Matte kann als Matte, Rolle, Wischtuch oder Saugstrumpf benutzt werden! Absorbiert ölbasierte Flüssigkeiten, wasser abstoßend. Als Matte: 4-in-1® Matte mit starker Dochtwirkung beseitig...
Die 4-in-1® Matte kann als Matte, Rolle, Wischtuch oder Saugstrumpf benutzt werden! Absorbiert ölbasierte Flüssigkeiten, wasser abstoßend. Als Matte: 4-in-1® Matte mit starker Dochtwirkung beseitig...
Die PIG® Grippy®-Matte senkt die Rutsch- und Stolper- gefahr in Arbeitsbereichen, Gängen und an Maschinen und verhindert gleichzeitig, dass Flüssigkeiten in Ihrem gesamten Werk verteilt werden. Rol...
Stärke: Heavy sehr langlebig und saugfähig Absorbtionsmenge: 179,5 L Inhalt: 1 Stück im Beutel Besonderheit: Verschleissfester Oberbelag zu 40% aus recyceltem Material hergestellt Typische Anwendun...
Stärke: Heavy sehr langlebig und saugfähig Absorbtionsmenge: 153,8 L Inhalt: 1 Stück im Beutel Besonderheit: 100% undurchlässig durch Kunststoffbeschichtung zu 40% aus recyceltem Material hergestel...
Rollen sind ideal zur Abdeckung großer Bereiche und zur Aufnahme von Leckagen sowie Overspray. Die Heavy-Weight Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie sehr langlebig und saugfähig ist und für...
Absorbtionsmenge: 122.6 L Inhalt: 1 Stück im Beutel Besonderheit: wasserabweisend, sonst keine Typische Anwendung Vermeidung von Schmutzverschleppung, Minimierung Unfallrisiko
Absorbiert die meisten Säuren, Basen und andere Flüssig- keiten wie Öle, Kühlmittel, Lösemittel und Wasser. Nach der Bestimmung der gewünschten Mattengröße einfach an den Perforationen längs und/od...
Behandelt um statische Elektrizität zu vertreiben, Hilft eine sichere Umgebung für entzündliche Leckagenbeseitig- ung zu erstellen. Rollen sind ideal zur Abdeckung großer Bereiche und zur Aufnahme ...
Rollen sind ideal zur Abdeckung großer Bereiche und zur Aufnahme von Leckagen sowie Overspray. Der Medium-Weight Aufbau ist vielfältig bei allgemeinen alltäglichen Reinigungsarbeiten und einsätzen ...
Absorptionsmaterial in einem verstärkten Textilschlauch Es braucht kein herkömmliches Granulat mehr auf dem Boden verteilt zu werden. Zeitaufwendiges Aufwischen oder Wegschaufeln erübrigt sich. Ext...
Absorptionsmaterial in einem verstärkten Textilschlauch, Es braucht kein herkömmliches Granulat mehr auf dem Boden verteilt zu werden. Zeitaufwändiges Aufwischen oder Weg- schaufeln erübrigt sich. ...
Absorptionsmaterial in einem verstärkten Textilschlauch, Es braucht kein herkömmliches Granulat mehr auf dem Boden verteilt zu werden. Zeitaufwändiges Aufwischen oder Weg- schaufeln erübrigt sich. ...
Absorptionsmaterial in einem verstärkten Textilschlauch, Es braucht kein herkömmliches Granulat mehr auf dem Boden verteilt zu werden. Zeitaufwändiges Aufwischen oder Weg- schaufeln erübrigt sich. ...
Absorptionsmaterial in einem verstärkten Textilschlauch, Es braucht kein herkömmliches Granulat mehr auf dem Boden verteilt zu werden. Zeitaufwändiges Aufwischen oder Weg- schaufeln erübrigt sich. ...
Wasser abweisend, Nimmt Öl auf, doch stößt Wasser ab. Leichtgewichtig ,Lässt sich leicht tragen. Kein Heben von unhandlichen und schweren Behältern. Seine natürlichen chemikalienbeständigen Eigensc...
Speziell vorbehandelt für eine schnellere Absorption von mehr Chemikalien sogar solche mit hohen Konzentrationen wie z.B. 98 prozentige Schwefelsäure und 30-prozentiges Natriumhydrozid. Chemikalien...
Für täglichen Gebrauch und für Notfälle. Tägliche Wartungsanwendungen umfassen das Abstreifen von ölhaltig- en Verschmutzungen von Wasserkläranlagen, durch Öl aus Abläufen, Flüssen usw. zu halten u...
Unsere flexibelsten Absorptionsstrümpfe passen rund um Maschinen und in enge Räume und stoppen dort Leckagen an ihrem Ausgangspunkt. In sich geschlossenes Absorptionsmaterial.Es brauchen keine lose...
Unsere flexibelsten Absorptionsstrümpfe passen rund um Maschinen und in enge Räume und stoppen dort Leckagen an ihrem Ausgangspunkt. In sich geschlossenes Absorptionsmaterial.Es brauchen keine lose...
Die SAP-Technologie Super Absorbent Polymer schließt Flüssigkeiten im Saugstrumpf ein, um zusätzliche Leckagen zu vermeiden, und spart Zeit und Geld bei der Reinigung. Ideal für wasserbasierte Ätzm...
Absorptionsmaterial in einem verstärkten Textilschlauch Es braucht kein herkömmliches Granulat mehr auf dem Boden verteilt zu werden. Zeitaufwendiges Aufwischen oder Wegschaufeln erübrigt sich. Ext...
Ideal für die endgültige Beseitigung von Rückständen nach dem Austreten ölbasierter Flüssigkeiten oder die lang- fristige Aufnahme von Ölrückständen. Der Überzug aus Polypropylen ist reißfest, redu...
Stärke: sehr robust Absorbtionsmenge: Inhalt: 1 Stück im Karton Besonderheit: UV-Schutz Typische Anwendung: Aufbewahrungsbox für 10PLRE245 Transportbehälter aus hartem Polyethylen für PIG® DRAINBLO...
Moderne Inkontinenzvorlage für Männer und Frauen mit einem dreilagigen, anatomisch geformten Saugkörper, quick-dry Verteilerauflage sowie flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbün...
Moderne Inkontinenzvorlage für Männer und Frauen mit einem dreilagigen, anatomisch geformten Saugkörper, quick-dry Verteilerauflage sowie flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbün...
Moderne Inkontinenzvorlage für Männer und Frauen mit einem dreilagigen, anatomisch geformten Saugkörper, quick-dry Verteilerauflage sowie flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbün...
Stärke: Granulat Absorbtionsmenge: 18 L Inhalt: im Sack Besonderheit: extra leichtes und volumenfüllendes Streumittel. Typische Anwendung: Als volumiges Füll- und Absorp- tionsmaterial in Versandka...
Stärke: Granulat Absorbtionsmenge: 19,8 L Inhalt: im Sack Besonderheit: Typ IIIR, MPA-zugelassenes Streumittel für den Innen- und Aussenbereich. (auch bekannt als Feuerwehrprodukt) Typische Anwendu...
Absorptionsmenge: 45 L Inhalt: 12 Stück im Karton Besonderheit: wasserabweisend, schwimmfähig zu 100% aus recyceltem Material hergestellt Typische Anwendung: Saugstrumpf für kohlenstoffbasierte Med...
Saugvolumen nach ISO 11948 Rothwell: 1.750 ml Größe: Large L für Hüftumfang 100 - 135 cm 100 % atmungsaktiv und hautfreundlich, latexfrei Anatomische Form für einen besseren Sitz hydrophobe Auslauf...
Stärke: Heavy-Duty Absorbtionsmenge: Inhalt: 500 Stück im Karton Besonderheit: sehr griffig und saugfähig Typische Anwendung: Für Metallspäne und raue Oberflächen PIG® Extra-Heavy-Duty Maintenance ...
Stärke: Heavy-Duty Absorbtionsmenge: Inhalt: 1000 Stück im Karton Besonderheit: Fusselfrei Typische Anwendung: Wird gerne in der Reinraumtechnik eingesetzt. Allzweck Wischtücher mit vielen Anwendun...