synthetischen Polymerwachse auf Neu- und Gebrauchtwagen. Der Entwachser ist alkalisch und eignet sich für alle Lack- arten und Farben. Durch seine spezielle Zusammensetzung ist der Entwachser sehr ...
synthetischen Polymerwachse auf Neu- und Gebrauchtwagen. Der Entwachser ist alkalisch und eignet sich für alle Lack- arten und Farben. Durch seine spezielle Zusammensetzung ist der Entwachser sehr ...
Der BODE Eurospender 1 plus ist ein robuster autoklavier- barer Metallspender, der selbst stärkeren Belastungen stand hält und hohen Hygieneanforderungen gerecht wird. Bei der Entwicklung des Armhe...
Entfernt starke mineralische Ablagerungen wie Kalk, Rost, Urinstein, Ausblühungen, Grünspan, Zementschleier Für Grund- und Sonderreinigungen wie die Bauschlussreinigung RK-gelistet bis 20% Leicht v...
Für alle säurefesten Oberflächen, Bodenbeläge, Wandfliesen Fugen. Zur Entfernung starker mineralischer Verschmutzungen Kalk, Urinstein oder Rost in Nassbereichen. Zur Entfernung Zementschleier im R...
Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-48318, N-48320 Die alkohol-, aldeyd- und phenolfreien Tücher sind für die Desinfektion und Rei...
Durch den hautfreundlichen pH-Wert ist dieses Duschgel hervorragend für die tägliche Körperpflege geeignet. Das Reinex Regina Duschgel ist extra sanft und pflegend. Sie erhalten 300 ml Duschgel Mil...
Dixan Profi ist ein Vollwaschmittel, dass für alle Wasch- maschinen, Temperaturen und Wasserhärten geeignet ist. Das Waschmittel ist wirksam gegen alle Arten von Schmutz und ist für alle Wäschearte...
Der Bode, Hartmann GlowCheck ist ein Kit für die Durchführungskontrolle, Hygienekontrolle von Reinigungsarbeiten und Desinfektionsmaßnahmen. Mit diesem GlowCheck UV Kontrollset können Sie kurzfrist...
Mit integriertem Schmutzabweiser sowie auch Farbvertiefung für rote und gelbe Gesteinsarten und Putze. Wird verwendet für farbtonvertiefende, wasserabweisende Imprägnierungen im Hochbau an saugende...
Der INOX Maschinen & Anlagenreiniger MS ist ein starker Reiniger zum Entfernen von Öl, Fett, Ruß und anderen Ver- schmutzungen auf Maschinen und Anlagen. Der Flüssigreiniger ist ideal zur Sprüh- od...
INOX Motorreiniger ist ein stark alkalischer Spezialreiniger für die äußere Reinigung. Dieser Reiniger führt zur Entfettung von Motorräumen, Getriebeteilen, Achsen, Chassis, Maschine und anderen Ba...
Stark alkalisch eingestellter Schaumreiniger mit hervor- ragenden fett- und eiweißlösenden Eigenschaften, speziell geeignet als Grill- und Ofenreiniger. Löst Verunreinigungen von Lebensmitteln wie ...
Dieser Leistungsstarke Sanitärreiniger von Langguth beseitigt hervorragend Schmutz, Kalk und Seifenreste im Sanitärbereich. Geeignet ist er für alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände. Nicht ...
Die Pflegecreme ist eine weiße, intensiv rückfettende, parfümierte und silikonfreie Hautpflegecreme auf Basis einer Wasser in Öl Emulsion. Physioderm Creme kann die Regeneration der Haut bei Abnutz...
Schützt die Haut beim Umgang mit nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie z. B. Ölen, Fetten und nicht-wasser- mischbaren Kühlschmierstoffen. SANSIBAL ist eine wasser- lösliche, pigmentverstärkte E...
SOLUFRESH NEUTRASOL Duftkonzentrate sind Geruchsneutrali- sierer, die definierte Schlechtgerüche bzw. Geruchsquellen mit einer neuartigen Wirktechnologie neutralisieren. Diese Wirktechnologie block...
SOLUFRESH NEUTRASOL Duftkonzentrate sind Geruchsneutrali- sierer, die definierte Schlechtgerüche bzw. Geruchsquellen mit einer neuartigen Wirktechnologie neutralisieren. Diese Wirktechnologie block...
Der Sonax Felgenreiniger entfernt schnell und einfach typ- ische Verschmutzungen durch Bremsstaub und Straßenschmutz von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen. Seine regelmäßige Anwendung beugt der E...
SONAX XTREME Scheibenreiniger 1:100 sorgt in sekundenschnelle für sichere Sicht. Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit frischem Duft für die Scheibenwaschanlage im Sommer. Nano-Partikel sorgen daf...
SONAX Antifrost & Klarsicht ist ein Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Zirbenextrakt. Es beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Einfrieren der Sch...
für wasserunlösliche Fleckenbilder wie Teer & Klebstoffe gebrauchsfertig, geringe Wiederanschmutzung, geruchsneutral, Eine Befeuchtung des Bodens vor der Reinigung mit dem Charly Fleckenentferner S...
Polierpad - Verwendbar trocken und Nass Empfohlen für Maschinen mit Drehzahl von bis zu 3000 U/min TASKI Americo Reinigungspads ist eine komplette Serie qualitativ hochwertiger Standard-Reinigungsp...
TAWIP innomat ist für die Verwendung in allen Scheuersaug- automaten konzipiert. Auch bei schnelllaufender Automaten- einstellung garantiert TAWIP innomat die problemlose Beseitigung hartnäckiger, ...
Die Vario Mattpaste ergänzt das LONGLIFE Vario-System. Durch Zugabe eines Beutels in einen Kanister LONGLIFE Vario wird ein seidenmatter Glanz erzielt. Die Vario Mattpaste kann ausschließlich mit d...
Leistungsstarker, tensidfreier Reiniger mit herausragenden Umwelteigenschaften. Tana Tanet Karacho entfernt hartnäckige Verschmutzunge bei sehr guter Materialverträglichkeit. Hohe Wirtschaftlichkei...