Hochwertiger Abfallsammler der Firma TTS. Das Gestell besteht aus stabilem Kunststoff, der Deckel des Müllsammlers aus blauem Kunststoff. Zur leichteren Handhabung besitzt der Smile Abfallsammler M...
Hochwertiger Abfallsammler der Firma TTS. Das Gestell besteht aus stabilem Kunststoff, der Deckel des Müllsammlers aus blauem Kunststoff. Zur leichteren Handhabung besitzt der Smile Abfallsammler M...
Hochwertiger Abfallsammler der Firma TTS. Das Gestell besteht aus stabilem Kunststoff, der Deckel des Müllsammlers aus blauem Kunststoff. Zur leichteren Handhabung besitzt der Smile Abfallsammler M...
dermatologisch getestet mit 0 % EU-Parfümallergene gemäß EU-Kosmetikverordnung Nr. 1223/2009 gemäß Oeko-Tex-Standard 100 getestet und zertifiziert extra Trockenheitslage für schnelle Absorption dop...
Das Kehrset besteht aus einer Kehrschaufel mit Gummilippe und einem Handfeger mit Kunsthaar Borsten. Durch das Edel- stahl ist die Kehrgarnitur auch für robustere Einsätze gedacht. Die Edelstahlauf...
technische Daten: An- und Ausschalter Leistung: max. 540-1200 W Lautstärke: 60 dB Luftgeschwindigkeit: 82 km/h Luftleistung: 70 m³/h Temperatur (10 cm Abstand): 61°C Schutzklasse 2, IP 20, CE Zerti...
Das HAUG Espressomaschinen Reinigungsset ist 4-teilig und für die hygienische Reinigung Ihres Kaffeeautomaten geeignet. Das Reinigungsset besteht aus: 2 Düsenbürsten, Edelstahldraht/Nylon 100x3,5/2...
Diese Bürste dient zum säubern von Flaschen und Schläuchen und besitzt gedrehte Borsten. Das Besatzmaterial besteht aus Nylon 6.0, hat einen Durchmesser von 0,2 cm und das Faserende ist ungeschlitz...
Der Nölle Besenstiel besteht aus Holz. Seine Stiellänge beträgt 1600 mm und er hat einen Durchmesser von 28 mm. Geeignet ist der Besenstiel für Straßenbesen bzw. Besen mit Stielloch. Der Besenstiel...
Das Meiko Bodentuch löst durch seine Oberflächenstruktur auch hartnäckig anhaftenden Schmutz. Feine Microfasern sorgen für Sauberkeit in Poren als auch in Fugen. Das Tuch ist bei 95°C waschbar. RES...
Das Meiko Micro 3000 Microfasertuch ist ein besonders weiches Mikrofasertuch und ideal für die Unterhaltsreinigung geeignet. Durch seine weiche Struktur bietet das Micro 3000 Tuch eine besonders ho...
Der TTS Hermetic Eimer inkl. Deckel und Griff ist aus Poly- propylen und verfügt über einen Bügel für ein einfaches Mit- nehmen. Der Eimer ist so geformt, daß er mit dem Dichtungs- deckel hermetisc...
Der TTS 20 L Hermetic Eimer inkl. Deckel und mit Tragegriff für den Einsatz mit TTS Wagen. Achtung: nur für 40 cm Wischbezüge geeignet! In die Box passen 20 Wischbezüge 40 cm. Der Eimer ist so gefo...
Einsatzbereich: eignet sich besonders gut für Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Parkett, Holz, Laminat, Bauendreinigung. Zu empfehlen bei ebenen bis leicht unebenen Böden und leichter bis...
Der Behälter besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und verfügt über einen Deckel mit großzügiger Öffnung. Für eine verbesserte Mülltrennung ist der Abfallsammler auch mit unterschiedlich farbigen D...
Fahrwagen besteht aus: 1 x Profi Doppelbacken Presse mit Griff, 2 x 25 l Eimer mit Plastikgriff in der Farbe Blau und Rot, 1 x Fahrgestell mit verchromter und umklappbarer Deichsel, 4 x leise & lei...
Putzwagen bestehend aus: je 1x Eimer 4 L in rot, blau, gelb und grün 1x Backenpresse grün, 1x 22 L Schublade, 1x Schale je 1x Eimer 15 L in rot und blau 1x 120 L klappbarer Sackhalter mit Querstreb...
Material Besatz: Nylon 6.0 Hitzebeständigkeit: -20-100 °C Farbe Besatz: transparent Besatzlänge: 85 mm Besatzstärke: 0,35 mm lebensmittelecht, Glas Gabel, HACCP geeignet FEIBP Logo: Professionelle ...
Reichhöhe 4,25 - 5,41 m Leiter in 250-mm-Schritten teleskopierbar, stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss, geringer Platz- bedarf bei Lagerung und Transport, hohe Standsicherheit dur...
Der Simex Fastflow ist ein Händetrockner für maximale Hygiene. Der Kunststoff-Händetrockner startet automatisch nach dem Einführen der Hände in den Trocknungsbereich. Der Simex Fastflow Händetrockn...
Arcora Pro1 Plus Die Vliesfiltertüten bieten eine höhere Ausschöpfung des Nutzinhaltes als die Papierfiltertüten und haben zusätzlich eine bessere Abfilterung.
Der TTS Pile 30 ist ein Einfacheimerwagen aus Kunststoff. Er ist ausgestattet mit einer blauen Tec Mop Presse und einem Eimer, dessen Fassungsvermögen 30 Liter beträgt. Durch 4 Rollen, mit einem Du...
Das Fripa Toilettenpapier besteht zu 100% aus Zellstoff und ist chlorfrei gebleicht. Das Toilettenpapier ist sehr sanft, für eine besondere Wohlfühlqualität. Format von ca. 9,4 x 11 cm. Papierherst...
Der Unger ErgoTec Ninja Einwascherbezug besteht aus Mischgewebe mit Microfaseranteil. Die langen Fasern mit Schrubbzonen lösen starke Verschmutzungen. Befestigt wird der Nija Bezug am Trägerteil mi...
Einsatzbereich: Geeignet für nahezu alle Bodenbeläge. Die einzigartige Gewebe-Mischung macht diesen Mop zum wahren Allrounder. Der hohe Mikrofaseranteil garantiert eine perfekte Schmutzaufnahme, de...
Einsatzbereich: Geeignet für nahezu alle Bodenbeläge. Die einzigartige Gewebe- Mischung macht diesen Mop zum wahren Allrounder. Der hohe Mikrofaseranteil garantiert eine perfekte Schmutzaufnahme, d...
Einsatzbereich: Geeignet für nahezu alle Bodenbeläge. Die einzigartige Gewebe-Mischung macht diesen Mop zum wahren Allrounder. Der hohe Mikrofaseranteil garantiert eine perfekte Schmutzaufnahme, de...