Der Buzil SP10 Drizzle red Sanitärreiniger ist für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, säurefesten Oberflächen geeignet. Einsatz findet der Reiniger im gesamten Nass- und Sanitärbereich ...
über 100 Mal waschbar perfekt für Trocken- und Naßreinigung Zusammensetzung: 70 % Polyester, 30 % Polyamid Gewicht: 390 g/m² Abmessungen: 55x27 cm sehr hohes Absorptionsvermögen für Rakleto Bodentu...
Gebrauchsfertiger Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung von Glas- und anderen glänzenden Oberflächen. Auf Pflanzen basierenden, 100% biologisch abbaubare, professionelle Reinigungsprodukte f...
Gebrauchsfertiger Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung von Glasf- und anderen glänzenden Flächen. Auf Pflanzen basierenden, 100% biologisch abbaubare, professionelle Reinigungsprodukte für ...
Der Diversey Ausgusshahn ist ein Dosieraufsatz für dosiertes Abfüllen von Flüssigkeiten aus 5 Liter Kunststoffgebinden. Gewinde DIN 38 Achtung: verschiedene Ausführungen, je nach Verfügbarkeit
Der Wischmop ist dank Mikrofaser Gewebe extrem saugfähig und nimmt die Feuchtigkeit sowie die gelösten Schmutzpartikel spielend auf. Der Mopp ist für den Kurzgebrauch gedacht, kann jedoch bis zu 5 ...
Besonders geeignet für Fenster, Gläser, Veranden und Spiegel. Fusselarm und hinterlässt keine Streifen. Extra dick und absorbierend. Ein unentbehrliches Tuch für Fensterputzer, Reinigungsunternehme...
Die Johnson Diversey Soft Care Foam ist eine milde Schaumseife, die schonden und sanft zur Haut ist. Eine schnelle und gute Reinigung wird durch die Flüssigseife erzielt. Soft Care Foam H2 ist spar...
auch geeignet für Weißwandtafeln und optische Produkte ideal für Fenster, Gläser, Bildschirme, Schreibtafeln durch die feine Struktur gleitet dieses Tuch mühelos über alle Oberflächen für alle glat...
1 hochpolige Seite, 1 niedrigpolige Seite hochpolige Seite = dickere, höhere, sanftere Fasern und somit mehr Absorption niedrigpolige Seite = dünnere, kleinere Fasern, dadurch bessere Gleiteigensch...
hervorragend gegen starke Säuren und Alkalien beständig regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel einsetzbar im Lebensmittelbereich, allerdings gibt es kein Zertifikat dafür Gewinde: 28...
Suma Break D3.5 von Diversey ist ein alkalisches, flüssiges Produkt für die manuelle Reinigung aller stark verschmutzten Oberflächen in der Küche wie Dunstabzugshauben, Kippdeckel von Kochkesseln u...
Der Suma Cafe MilkClean S von Diversey ist ein speziell für Milchsysteme von Kaffee- und Espressomaschinen konzipiert, die eine saure Reinigungslösung erfordern. Suma Cafe Milk- Clean S bietet dem ...
Suma Calc D5 ist ein konzentrierter saurer Reiniger für die Entfernung von Kalkablagerungen auf Küchengeräten, Utensilien und für die Entkalkung von Geschirrspülmaschinen. Suma Calc D5 ist ein saur...
Taski Jontec Tensol conc F3d von Diversey ist ein polier- bares Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt ohne Schichtaufbau. Ideal für die Reinigung und Pflege beschichteter und un- beschichteter wasserf...
mit Metallgewinde und einer universellen Schnellkupplung und einem ON/OFF-Ventil für Wasserdurchlauf ausgestattet Befestigung auf unsere Duo, Quadro und Dip Bürsten oder Wischer mit Einwascher ausg...
mit einer universalen Schnellkupplung und einem ON/OFF-Ventil für Wasserdurchlauf ausgestattet Die Stiele sind mit einem Metallanschlussgewinde für die Befestigung auf unsere Duo, Quadro und Dip Bü...
Unterteil in Glasfaser, Oberteil in Aluminium biegen nicht unter starkem Druck mit einem Metallanschlussgewinde passt auf DUO Bürste, DIP Bürste, Quadro Bürsten und Wischer mit Einwascher
Johnson Diversey Taski Jontec Tensol F3c ist ein polierbares Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt ohne Schichtaufbau. Jontec Tensol F3c eignet sich ideal für die Reinigung und Pflege beschichteter un...
Enthält natürliche Stärke Verleiht der Wäsche Stabilität und Glanz Automatisch und manuell dosierbar Zum Stärken von textilen Geweben im letzten Spülbad, wie z. B. Hemden, Kittel, Bettwäsche, Tisch...