Desinfektionsreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-69132 von Medizinprodukten und Oberflächen jeder Art Formaldehyd - frei Viruzid wirksam wirk...
Becker Chemie Pro-400 Duftreiniger reinigt schnell und schonend alle wasserfesten und glänzenden Oberflächen. Sie können diesen Duftreiniger auf allen wasserfesten und abwaschbaren Flächen wie z.B....
Das Eilfix Selbstglanzwachs ist eine Fußbodenpflege auf natürlicher Hartwachsbasis und gibt den Böden neuen Glanz und schützt vor Neuverschmutzung. Sie ist im High-Speed- Verfahren polierbar und de...
DESCOLIND COMFORT WASH ist eine pH-hautneutrale Waschlotion für die milde Reinigung der normalen Haut und zeichnet sich vor allem durch seinen angenehm frischen Duft aus. DESCOLIND COMFORT WASH ent...
Flaschenkit D2 conc. von Diversey ist eine Nachfüll-Flasche mit produktspezifischer Codierung des Flaschenhalses. Passend für das Divermite S - System. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Le...
Neue Hochleistungsformulierung, jetzt noch wirtschaftlicher Entfernt Hautfette, Kosmetikrückstände, organische Verschmutzungen, Wasserflecken Sanitärreiniger speziell für Marmorbäder und empfindlic...
PEROTEX EXTRA Öko sorgt für optimale Spühlergebnisse bei allen Wasserhärten. Der Reiniger ist sehr kraftvoll in der Entfernung von Stärke und Eingebranntem und erzielt eine hervorragende Tiefenrein...
ReinigungsBerater Black & White Drucksprühgerät 5 L ReinigungsBerater Black & White Drucksprühgerät 7 L ReinigungsBerater Black & White Drucksprühgerät 12 L Material aus Polyethylen
Phosphatfreies, enzymhaltiges Allein- und Vorwaschmittel- Konzentrathe und ProMop-System Ausgezeichnete Waschleistung bei 30 60 °C Erzielt einen hohen Weißgrad Entfernt hartnäckige Blut- und Eiweiß...
Das Poliboy Silber Pflegetuch ist ein hochwertiges Spezialpoliertuch aus 100 Prozent Baumwolle und besitzt die Ökotext Zertifizierung. Es ist für die Reinigung von allen echtsilbernen und versilber...
Der Solution Glöckner Greffitientferner Plexiclean ist ein spezieller Graffitientferner für Plexiglas und andere empfindliche Oberflächen. Gewöhnliche Graffitientferner greifen die Oberflächen star...
Die Glit Superpads bestehen aus einer Mischung von Polyester und/oder Nylonfasern, die mit einem zähen sehr elastischen Acryl-/Latex-Binder versehen und mit Schleifpartikeln Aluminiumoxyd imprägnie...
Die Glit Superpads bestehen aus einer Mischung von Polyester und/oder Nylonfasern, die mit einem zähen sehr elastischen Acryl-/Latex-Binder versehen und mit Schleifpartikeln Aluminiumoxyd imprägnie...
Die Superpads bestehen aus einer Mischung von Polyester und/oder Nylonfasern, die mit einem zähen sehr elastischen Acryl-/Latex-Binder versehen und mit Schleifpartikeln (Aluminiumoxyd) imprägniert ...
zur Entfernung von Wachs, alten Beschichtungen und stark haftenden Verschmutzungen Empfohlen für Maschinen mit bis zu 350 U/min TASKI Americo Reinigungspads ist eine komplette Serie qualitativ hoch...
zur Entfernung von Wachs, alten Beschichtungen und stark haftenden Verschmutzungen Empfohlen für Maschinen mit bis zu 350 U/min TASKI Americo Reinigungspads ist eine komplette Serie qualitativ hoch...
Diese Unger nLite HiFlo Masterstange besteht aus Aluminium und bietet eine hervorragende Steifigkeit. Die nLite Alu wiegt nur 1,6 kg und reinigt bis zu einer Höhe von 4,50 m. Auch höhere Bereiche s...
Der Vermop Eimer mit 8 Liter Fassungsvermögen ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Für jeden Reinigungszweck ist eine passende Eimerfarbe erhältlich. blau - allgemeine Oberflächenreinigung, Mobil...
Loba ParkettSoap ist eine Reinigungsseife und Pflegeseife für geölte und gewachste Holzböden. Es eignet sich sowohl für die Unterhaltsreinigung als auch die Intensivreinigung von Holzböden. Loba Pa...
Die Eilfix Wäschesteife ist für die Waschmaschine und Handwäsche geeignet. Eilfix Wäschesteife verkürzt den Aufwand beim Bügeln, Mangeln oder Pressen. Sie hält das Gewebe elastisch, stärkt die Klei...