Das Antiseptica Poly-Alcohol Händedesinfektionsmittel ist ein alkoholisches Hände-Schnell Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Poly Alcohol Desinfektionsmitte...
Zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche. Spezielles Filtersystem zum Beseitigen von Asche, Sand und anderem Schmutz. Einfaches Entleeren des Schmutzbehälters. Zubehöraufbewahrung ...
Cleanfix TW 300 S, TW 350 S, TW 411, TW 412, TW 600 Der Cleanfix Treppenadapter besitzt eine Düse und hat eine Breite von 23 cm. Geeignet ist die Teppichdüse für das TW 300 S, TW 350 S, TW 411, TW ...
Hitachi CV 99, CV 100, CV 200, CV 300 , CVT 190 Hitachi CV 940 Y, CV 950 BK, CV 400, CV 400 P Hitachi CVT 190 A ECO Diese Bodendüse besitzt 2 Gummilippen, eine vorn und eine hinten. Dadurch wird di...
Nilco CT 14-15 Shake Nilco MICRO, IC 213 Nilco GS 22, GS 27, GS 35 Die Bodengelenkdüse von Nilco ist 26 cm breit und umschaltbar für Hart- und Textilbeläge
Buzil HC43 Intensivreiniger 10 L ist für die Unterhalts- und Intensivreinigung von allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen geeignet. Er ist ideal für die Bau- und Glasrein...
Der Buzil SP10 Drizzle red Sanitärreiniger ist für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, säurefesten Oberflächen geeignet. Einsatz findet der Reiniger im gesamten Nass- und Sanitärbereich ...
Schritt 3 mit TASKI Twister Pad grün von Diversey ist der letzte Schritt und hinterlässt bei regelmäßiger Anwendung eine dauerhaft hochglänzende Oberfläche.
Taski Jontec Eternum /F2e von Diversey ist eine hoch- glänzende widerstandsfähige, trittsichere Dispersion zur Be- schichtung aller wasserfesten Hartbeläge. Produkt nicht unter 0°C lagern. Es könnt...
Fimap MMg Plus Zusatzoption für die Fimap MMg Plus um den Verbrauch des Reinigungsmittels zu reduzieren und noch optimaler und sparender zu arbeiten. ACHTUNG: kann nur in Verbindung mit der Fimap M...
OneStep Combo-Pad ist ein weiterentwickeltes Melaminpad mit einer deutlich verbesserten Flächenleistung von über 10.000 qm. Mit diesem Combo Pad erreichen Sie eine effektive und intensive Tiefenrei...
OneStep Combo-Pad ist ein weiterentwickeltes Melaminpad mit einer deutlich verbesserten Flächenleistung von über 10.000 qm. Mit diesem Combo Pad erreichen Sie eine effektive und intensive Tiefenrei...
OneStep Combo-Pad ist ein weiterentwickeltes Melaminpad mit einer deutlich verbesserten Flächenleistung von über 10.000 qm. Mit diesem Combo Pad erreichen Sie eine effektive und intensive Tiefenrei...
OneStep Combo-Pad ist ein weiterentwickeltes Melaminpad mit einer deutlich verbesserten Flächenleistung von über 10.000 qm. Mit diesem Combo Pad erreichen Sie eine effektive und intensive Tiefenrei...
OneStep Combo-Pad ist ein weiterentwickeltes Melaminpad mit einer deutlich verbesserten Flächenleistung von über 10.000 qm. Mit diesem Combo Pad erreichen Sie eine effektive und intensive Tiefenrei...
OneStep Combo-Pad ist ein weiterentwickeltes Melaminpad mit einer deutlich verbesserten Flächenleistung von über 10.000 qm. Mit diesem Combo Pad erreichen Sie eine effektive und intensive Tiefenrei...
Elaskon Sägekettenhaftöl besitzt ein sehr gutes Viskosität Temperatur Verhalten, welches bei hohen Laufgeschwindigkeiten das Öl nicht von der Führung der Kette abschleudert und bei niedrigen Temper...
Die FM43 G ist eine sehr robuste Einscheibenmaschine mit einfacher Wartung. Sie verfügt über einen Edelstahlrahmen mit PPL-Verkleidung. In ihr sind Effizienz und Vielseitigkeit mit moderner Ergonom...
Die Nilco 432 ZRG heavy Einscheibenmaschine eignet sich für die gründliche Unterhaltsreinigung und Grundreinigung aller Hartfußböden zum Bürsten, Cleanern, Polieren und Schamponieren. Die 432 ZRG h...
Nilco 500 ZRG heavy Treibteller Kurzbündel für Nilco Bohnermaschinen mit einem Durchmesser von 20 Zoll. Anwendung: Padscheiben, Filzpolierscheiben, Microfaserpads
TASKISUM Einweg-Mikrofasermopps sind vorimprägniert und bereit für die Reinigung. Einfach Wasser hinzufügen und los geht s! Diese einzigartigen Einweg-Mopps sind mit hochwirksamen Chemikalien von D...
Taskisum Einweg-Mikrofasertextilien sind hochwertig und erfüllen mittlere bis hohe Hygieneansprüche, die bisher nur mit Mehrwegartikeln zu erfüllen waren. Sie bestehen zu 100% aus Mikrofaser und bi...
Die hochwertigen DuraStripe Bänder von Ergomat zur Fußboden- markierung zeichnen sich durch Ihre besondere Langlebigkeit aus. Sie Ermöglichen das deutliche und Dauerhafte Markieren verschiedener Ar...
Die hochwertigen DuraStripe Bänder von Ergomat zur Fußboden- markierung zeichnen sich durch Ihre besondere Langlebigkeit aus. Sie Ermöglichen das deutliche und dauerhafte Markieren verschiedener Ar...