Durch seine Gummiborsten kann der Gummibesen für feuchte und trockene Verschmutzungen verwendet werden. Mit Hilfe der Wasserabziehkante, ebenfalls aus Gummi, können kleine bis mittlere Wassermengen...
Der Haug Handbesen ist getestet und empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. und somit für den Lebensmittelbereich geeignet. Das Besatzmaterial besteht aus Polyester PBT, die B...
Der Haug Handbesen ist für den Lebensmittelbereich geeignet, da er vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. getestet und empfohlen wurde. Das Besatzmaterial besteht aus Polyester PBT, is...
Die Haug Kratzbürste eignet sich zum reinigen von Geschirr und Töpfen. Die Borsten bestehen aus Nylon, haben einen Durchmesser von 0,40 mm und die Besatzhöhe beträgt 20 mm. Der Körper der Spülbürst...
Die Haug Kratzbürste eignet sich zum reinigen von Geschirr und Töpfen. Die Borsten bestehen aus Nylon, haben einen Durchmesser von 0,40 mm und die Besatzhöhe beträgt 20 mm. Der Körper der Spülbürst...
Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT Ø 0,30 mm, mittel, rot Besatzhöhe: 23 mm Für den Lebensmittelbereich vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. empfohlen und getestet. ...
Der Besen ist ein stabiler Saalbesen für trockenen und groben Schmutz. Der Körper von dem Besen besteht aus Holz und die Borsten aus Kokos. Die Arbeitsbreite beträgt 80 cm.
MicroLuxx-Matten bestehen aus traditionellen Nylonfasern, die mit feineren Denier-Fasern gemischt sind und zusammen mehr Feuchtigkeit absorbieren als Standardmatten. Teppich / Flor mit 1.112 g/m² i...
MicroLuxx-Matten bestehen aus traditionellen Nylonfasern, die mit feineren Denier-Fasern gemischt sind und zusammen mehr Feuchtigkeit absorbieren als Standardmatten. Teppich / Flor mit 1.112 g/m² i...
WaterHog Diamond Matten sind haltbare, schmutzabweisende Matten mit einem einzigartigen zweistufigen Design, das Schmutz und Feuchtigkeit einschließt und Ihre Böden sauber, trocken und sicher hält....
WaterHog Diamond Matten sind haltbare, schmutzabweisende Matten mit einem einzigartigen zweistufigen Design, das Schmutz und Feuchtigkeit einschließt und Ihre Böden sauber, trocken und sicher hält....
WaterHog Diamond Matten sind haltbare, schmutzabweisende Matten mit einem einzigartigen zweistufigen Design, das Schmutz und Feuchtigkeit einschließt und Ihre Böden sauber, trocken und sicher hält....
WaterHog Diamond Matten sind haltbare, schmutzabweisende Matten mit einem einzigartigen zweistufigen Design, das Schmutz und Feuchtigkeit einschließt und Ihre Böden sauber, trocken und sicher hält....
Körper: Polypropylen PP, weiß Besatz: Polyester PBT, Ø 0,50 mm, hart, transparent Besatzhöhe: 25/30 mm Eignung nach HACCP und für den Lebensmittelbereich hitzebeständig bis ca. 140°C mit praktische...
Die Waschbecken Überlaufbürste hat reine Borsten und einen Durchmesser von 30 mm. Mit der Waschbürste erreichen Sie problemlos den Überlauf bei Waschbecken und Spülbecken für eine gründliche Reinig...
Der Haug Wasserschieber hat eine Eignung nach HACCP. Er ist vielseitig anwendbar und ist passend für alle Haug Stiele mit Überwurf Stecksystem. Der Wasserschieber ist hitzebeständig bis ca. 85 Grad...
Der Haug Wasserschieber hat eine Eignung nach HACCP. Er ist vielseitig anwendbar und ist passend für alle Haug Stiele mit Überwurf Stecksystem. Der Wasserschieber ist hitzebeständig bis ca. 75 Grad...