klein, praktisch, handlich für kleine Reinigungsaufgaben als Brillenputztuch sehr gut geeignet waschbar bis 90 Grad Ideal für strukturierte Oberflächen aber auch empfindliche Flächen wie Acryl und ...
Clax Oxy von Diversey ist ein pulverförmiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis geeignet für alle Textilien, außer Wolle und Polyamid Nylon, bei Temperaturen von 70 bis 90 Grad Celsius. Clax Oxy ist ...
Der Heavy Duty Arbeitsschritt ist nur dann erforderlich, wenn der Boden in einem sehr schlechten Zustand ist, um als Basisbehandlung tiefe Kratzer zu entfernen, bevor Sie mit Taski Twister Reinigun...
Clax Elegant von Diversey ist ein konzentriertes, flüssiges Feinwaschmittel für den Einsatz in gewerblichen, Kranken- haus- und hauseigenen Wäschereien. Das Produkt ist geeignet für automatische Do...
Der Johnson Diversey Suma Grill D9 ist ein extra starker Reiniger für den periodischen Einsatz für alle stark fettverschmutzten Bereiche in lebensmittelproduzierenden und -verarbeitenden Unternehme...
Leistungsstarker Kalkentferner für die tägliche Reinigung und Entkalkung säurebeständiger Sanitäroberflächen von Böden oder Wänden. Anwendungshinweise: Die Lösung auf ein Tuch, Schwamm oder Mopp au...
Der Taski Sani Calc W3b ist ein wirkungsvoller Kalkentferner für säurefeste, harte Böden und Oberflächen. Grundreiniger Sani Calc ist Schnellwirkend und besitzt integrierte Korrosionsinhibitoren. D...
Bis zu 200l Anwendungslösung, ab 1 Min. Einwirkzeit gegen Salmonellen, desinfizierendes Konzentrat gemäß EN 1276 gegen Salmonellen und Bakterien, EN 1650 wirksam gegen Hefen, gegen Rota- und Norovi...
Eilfix PRO 110 green ist ein saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen, der Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschabtrennungen...
Der Entkalker der Firma Becker Chemie ist ein Hochkonzentrat für den Bereich Großküche, Gastronomie und Lebensmittel- industrie. Es entkalkt dabei wirksam gewerbliche Spülmaschinen, Heißwassergerät...
Feuchttücher für Hände zur schonenden Entfernung starker und haftender Verschmutzungen sowie Farben und Lacken ohne Wasser und Seife. Lordin heavy Duty Wipes sind mit einer hochwirksamen aber schon...
Die Diamant Pads der Diamant blu Serie sind auf allen Steinbelägen und homogenen elastischen Belägen einsetzbar und in den 5 Korn Abstufungen 400, 800, 1500, 3000 und 6000 verfügbar. Je höher die A...
Die Diamant Pads der Diamant blu Serie sind auf allen Steinbelägen und homogenen elastischen Belägen einsetzbar und in den 5 Korn Abstufungen 400, 800, 1500, 3000 und 6000 verfügbar. Je höher die A...
Die verbesserten Goliath Marathon Handpads halten 3-6x länger als die Vorgängerversion Goliath Handpad. Durch eine speziell aufbereitete Melaminbasis erreichen Sie einen hohen mechanischen Wirkungs...
Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Auffrischung aller geölten Holz- und Kork- böden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: H2Oil mit einem Wischmopp auftragen und f...
Zum Schutz von Echtholzböden, die mit wachsfreien Holzölen bzw. Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl gepflegt wurde. wie z.B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, Treppen, OSB-Platten, Leimholz, et...
Speziell für versiegelte und geölte Echtholzböden, mit wachsfreien Holzölen für Dielen, Parkett, Treppen, Leimholz usw. Auch für strapazierte Holzböden, deren Versiegelung oder Imprägnierung abgenu...
Inox Hydrostößel Care ist einsetzbar in allen Benzin- und Dieselmotoren, reinigt die hydraulischen Ventilstößel und beseitigt unangenehme Klappergeräusche. Es sorgt für eine optimale Funktion der H...
INOX Intensiv-Partikelfilterspülung entfernt alle im vorhandenen Rußrückstände und Verschmutzungen. Die Spül- flüssigkeit reinigt schonend und kann mühelos bei Aluminium-, Magnesium-, Zink- und Cad...
Der Inox Kraftstoffsystemreinigung Hybrid ist anwendbar für alle Hybridfahrzeuge mit Ottomotor. Verschmutzungen und Kondenswasser sowie Feuchtigkeit, die aufgrund des typisch unregelmäßigen Kurzzei...
INOX Kühlsystemdicht ist einsetzbar bei Fahrzeugen, Motor- rädern und Booten. Das Produkt dichtet das Wasser-Kühl- Kreislaufsystem bei Lecks und Rissen ab. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Tülle.
INOX LPG Permanent Ventilschutz ist ein hochwirksamer Kraftstoffzusatz, der den Verschleiß an Ventilen und Ventil- sitzen von flüssiggasbetriebenen Motoren minimiert. Die einzigartige Produktzusamm...
INOX Öl Verlust Stop ist anwendbar in allen Benzin-, Gas- u. Dieselmotoren. Der Abrieb und Verschleiß wird erheblich reduziert, was letztendlich zu einer Reduzierung des Öl- verbrauches führt. INOX...
Hochwertiges Lösungsmittelwachs, verhindert das Aufquellen wasserempfindlicher Böden. Leicht zu verarbeiten, sehr gutes Eindringvermögen, diffusionsoffen und hohe Wischfestigkeit. Behandelte Böden ...
Frisch duftender, säurehaltiger Sanitär-Grundreiniger zur Entfernung hartnäckiger Kalkrückstände, Kalkseifen, Urinstein, Zementschleier und Rost auf allen säurefesten Oberflächen. Der Einsatz auf s...
Der Kiehl Wax-Ex beinhaltet ausschließlich geruchslose Lösungsmittel, somit wird ein Aufquellen von wasserempfindlichen Bodenbelägen verhindert. Dieser Wachsentferner ist neben der Entfernung von L...
Für alle Spülmaschinen geeignet. Spült Ihr Geschirr fleckenlos glänzend. Verhindert Kalkablagerungen in Ihrer Maschine. Schont Dekor und Glasur. Anwendung: Reinex Klarspüler in das Dosiergerät füll...
ILKA Planofix ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat. Es entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Keroson, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen in der KfZ- Industrie, Gastronomie, Leb...
Wasserlöslich, biologisch abbaubar, mit antistatischer Eigenschaft. ILKA Planofix ist ein hochwirksames Reinigungs- konzentrat. Es entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Keroson, Ruß, Tinte und ande...
Für die Reinigung und Pflege sämtlicher Kunststoffoberflächen im Autoinnenraum. Verhindert zuverlässig elektrostatische Aufladungen, wirkt staubabweisend und schützt vor Wiederverschmutzung. Hinter...
Das POLIBOY Laminat Pflege Konzentrat eignet sich hervor- ragend zur Reinigung aller Laminatböden, versiegelten Kork- und Linoleumflächen und ist ideal für moderne Steck- und Klicksysteme. POLIBOY ...
mit Anti-Tabakgeruch-Wirkung, verschiedene Duftsorten In drei verschiedenen Sorten je nach Verfügbarkeit Lavendel, Ocean oder Orange. Inklusive 3 Nachfüller!
Das PolyPad weiß mit blauen Streifen ist ein Reinigungspad mit feinsten Polyesterfasern. Diese Faser sind 80 x dünner als ein menschliches Haar und entfernen dadurch auch Schmutz aus kleinsten Pore...
Das PolyPad weiß mit blauen Streifen ist ein Reinigungspad mit feinsten Polyesterfasern. Diese Faser sind 80 x dünner als ein menschliches Haar und entfernen dadurch auch Schmutz aus kleinsten Pore...
Das PolyPad weiß mit blauen Streifen ist ein Reinigungspad mit feinsten Polyesterfasern. Diese Faser sind 80 x dünner als ein menschliches Haar und entfernen dadurch auch Schmutz aus kleinsten Pore...