AC-DALI Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: DALI Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 4,2 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschließlich für den ...
AC-DMX Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: DMX Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 4,2 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschließlich für den In...
AC-Funk Touchpanel 4 ZONEN, RGBW, Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: RF Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 4,2 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschließlich für den In...
Access Box für LUTEC CONNECT Produkte über Cloud, Brücke zum WLAN Router, weiß matt Produktart: LED Steuerung Größe: Acces Box-B∕ H∕ T: 1,6∕ 6∕ 6 cm Farbe: weiß Form Leuchte: eckig Gewicht: 0,2 kg ...
Blulaxa LED Netzteil DALI dimmbar, für LED Panel 18W Marke: Blulaxa Dimmbarkeit: DALI IP-Schutzart: IP20 Leuchtmittel im Lieferumfang: nein Abgabemenge: 1 Stück Netzfrequenz: 50/60 Hz Schutzklasse:...
DALI Dimm-Aktor 100-240V 24V-/100,8W für VARDAFLEX 1 Kanal 1 Adresse Nennstrom: 4200 mA Material: Metall Leistungsaufnahme: 101 W IP-Schutzart: IP67 Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet Dimmb...
DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20 Art der Steuerung: DALI Größe: L∕ B∕ H: 7,15∕ 7,15∕ 5,07 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschlie...
DALI auf 0-10V/1-10V Signal Konverter Größe: B∕ H∕ T: 2,8∕ 1,42∕ 3,97 cm Marke: ISOLED Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Artikelnummer: ISO-113551
DALI-Universal-Dimmer für dimmbare 230V LED Leuchtmittel/Trafos, 10-300VA Marke: ISOLED Artikelnummer: ISO-113091 Größe: B∕ H∕ T: 3∕ 2∕ 12 cm Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
DMX Aktor 700mA mehrfarbig 4x1 Kanal 3/4 Adressen Marke: Rutec Dimmbarkeit: DMX Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 5,34∕ 2,3 cm Betriebsspannung: 12|24 V Dimmbar: ja Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet I...
DMX Touchpanel 1 ZONE, RGBW Glas schwarz, statisch, IP20 Art der Steuerung: RF Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 2,91 cm Betriebsspannung: 12-24 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbere...