AKO EconomyLine Weidezaunseil, kreuzgewickelt, weiß Ø4 mm, 0,35 Ohm/m, 200m Einzigartiges Seil, das durch seine Robustheit, Effizienz und gute Sichtbarkeit besticht. Die kontinuierliche Re-Elektrif...
Weidezaunseil HQ (High Quality), braun / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m Seile und Litzen der HQ-Serie bieten beste Leitfähigkeit und Robustheit für die optimale Hütesicherheit Ihrer Tiere. - D...
Weidezaunseil HQ (High Quality), weiß / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 200 m Seile und Litzen der HQ-Serie bieten beste Leitfähigkeit und Robustheit für die optimale Hütesicherheit Ihrer Tiere. - Di...
Weidezaunseil HQ, weiß / orange, Ø 5,5 mm, 0,06 Ohm/m, 500 m Seile und Litzen der HQ-Serie bieten beste Leitfähigkeit und Robustheit für die optimale Hütesicherheit Ihrer Tiere. - Dicke Kupfer- und...
AKO TopLine ULTRA kombiniert die Vorteile unseres neuen Leitermaterials TriCOND mit der Robustheit kreuzgeflochtener PE- Monofilamenten Stränge aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten gewährleisten...
Weidezaunseil Premium Line weiß/grün 6,5 mm, 0,10 Ohm/m, 400 m AKO PremiumLine Seil garantiert höchste Leitfähigkeit und höchste Hütesicherheit auch bei sehr langen Zäunen! Dicke, verzinnte Kupferl...
Weidezaunseil PremiumLine orange/braun 6,5 mm, 0,11 Ohm/m, 400 m dicke, verzinnte Kupferleiter - durch die Kupferleiter wird eine 40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien...
Weidezaunseil TopLine Plus TriCOND weiß/rot 6 mm, 0,311 Ohm/m, 200 m Das Weidezaunseil TopLine Plus mit 6 x 0,3 mm TriCOND-Leitern garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit ...
Weidezaunseil TopLine Plus TriCOND weiß/rot 6 mm, 0,311 Ohm/m, 400 m Das Weidezaunseil TopLine Plus mit 6 x 0,3 mm TriCOND-Leitern garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit ...
Weidezaunseil TopLine Plus TriCOND weiß/schwarz 6 mm AKO TopLine PLUS garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht r...
Elektroseil 5 mm Tricolor rot/weiß/gelb, 200 m Dieses hochwertig verarbeitete Elektroseil ist exclusiv bei AVERDE erhältlich. Durch die Mischung von Kupfer- und Nirostaleitern ist es sehr robust (N...
Weidezaunseil geflochten weiß/grün 6 mm, 0,13 Ohm/m, 500 m Technische Daten: Seildurchmesser 6 mm 4 x Nirostaleiter Ø 0,20 mm und 2 x Kupferleiter Ø 0,30 mm Widerstand: 0,13 Ohm/m Bruchlast 400 kg ...