Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42 3200x27x0,9 mm, 5/8 ZpZ,f. CSO 411 u. CNC 390/391 A Trägerband aus zähhartem, legiertem Federstahl (Chromanteil 4%)|Zahnschneiden aus HSS-Schnellarbeitsstahl M42(...
Bürstenentgratmaschine Modell S 250 VARIO Kräftiger Drehstromantrieb|Flexibler Einsatz|Optimales Handling - Werkstückauflage horizontal verstellbar|Auflageträger schwenkbar und vertikal verstellbar...
HSS Co5-Spiralbohrerkassette DIN 338 PREMIUM25teilig, Ø 1-13mm - Titan Universell einsetzbare Hochleistungs-Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft, Typ Ti für Werkstoffe bis 1.200 N/mm² Festi...
MACC Metall-Bandsägemaschine Modell SPECIAL 330 CSO Manuellvorschub - händische Vorschubsteuerung mit ERGO-Bedienhebel, ideal für dünnwandiges Material|Stufenloser Sägerahmenvorschub - mit hydrauli...
Maschinenschuh DM 40 mm "" Dämpfung von Körperschallvibrationen bis 90 %|Absorbierung von internen und externe Schwingungen|Reduzierung von Vibrationsmustern und -riefen|Verankerungsfreie Maschinen...
Motorkompressor PROFI-LINE BENZ 600/15/50 Professionelle HONDA-Benzin Motor mit Handstart|Fahrbar auf 50 Liter Druckluftbehälter|Betriebsdruck 15 bar|zweistufig verdichtend|Ölgeschmierte, indirekt ...
Schleifband für BSM 100 x 1220 mm, Korn 120 'auch für Edelstahl' Langzeitschleifbänder mit hoher Standzeitauch bei intensiver Verwendung|Rasches, sauberes Schleifergebnis|Kühler Schliff, gleichmäßi...
Schleifband für BSM 100 x 1220 mm, Korn 40 'auch für Edelstahl' Langzeitschleifbänder mit hoher Standzeitauch bei intensiver Verwendung|Rasches, sauberes Schleifergebnis|Kühler Schliff, gleichmäßig...
Schleifband für BSM 100 x 1220 mm, Korn 60 'auch für Edelstahl' Langzeitschleifbänder mit hoher Standzeitauch bei intensiver Verwendung|Rasches, sauberes Schleifergebnis|Kühler Schliff, gleichmäßig...