Bohrmaschinen-Anschlussleitung Ein Ende mit Konturenstecker / anderes Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. 3 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 2×1,0 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1...
Bohrmaschinen-Anschlussleitung Ein Ende mit Konturenstecker / anderes Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. 3 m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 2×1,0 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0...
Bohrmaschinen-Anschlussleitung Ein Ende mit Konturenstecker / anderes Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2×1,0 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0...
Bohrmaschinen-Anschlussleitung Ein Ende mit Konturenstecker / anderes Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. 5 m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 2×1,0 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0...
Bohrmaschinen-Anschlussleitung Ein Ende mit Konturenstecker / anderes Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. 5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2×1,0 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0...
Bohrmaschinen-Anschlussleitung Ein Ende mit Konturenstecker / anderes Ende ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. 5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2×1,5 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0...
Bügeleisen-Anschlussleitung. Ein Ende mit Schutzkontaktstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Außenmantel mit Textilgewebe. Verpackt im Polybeutel. 3 m Leitung Typ H03RT-F 3G1,0...
PVC Fahrzeugleitung 7×1 Leitung 10 Meter Zur Selbstmontage von Verlängerungen oder Adapterkabeln. Farbe schwarz. Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich Technische Daten: 12 V
PVC Fahrzeugleitung 7×1 Leitung 2. Meter Zur Selbstmontage von Verlängerungen oder Adapterkabeln. Farbe schwarz. Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich Technische Daten: 12 V
PVC Fahrzeugleitung 7×1 Leitung 5 Meter Zur Selbstmontage von Verlängerungen oder Adapterkabeln. Farbe schwarz. Verwendung: Schutzklasse IP 44 - geeignet für den Aussenbereich Technische Daten: 12 V
Heissgeräte-Zuleitung 155°C. Typ C15 A 2 m Leitung Typ H05RN-F 3G1,0, schwarz Ein Ende mit Schutzkontakt-Zentralstecker, ein Ende mit Heissgerätesteckdose. mit Winkelwarmgerätedose Farbe: Schwarz S...
Herd-Anschlussleitung. 1,5 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 5G1,5 / weiß Beidseitig ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0281-5 Verwendung: Schutzklasse IP...
Herd-Anschlussleitung. 1,5 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 5G2,5 / weiß Beidseitig ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0281-5 Verwendung: Schutzklasse IP...
Herd-Anschlussleitung. 3 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 5G1,5 / weiß Beidseitig ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0281-5 Verwendung: Schutzklasse IP 2...
Herd-Anschlussleitung. 3 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 5G2,5 / weiß Beidseitig ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0281-5 Verwendung: Schutzklasse IP 2...
Kaltgeräte-Zuleitung 70°C. Typ C13 2 m Leitung Typ H05VV-F 3G0,75 Ein Ende mit Schutzkontakt-Winkelstecker, ein Ende mit Kaltgerätesteckdose. Farbe: Schwarz Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1,...
Kaltgeräte-Zuleitung 70°C. Typ C13 2 m Leitung Typ H05VV-F 3G0,75 Ein Ende mit Schutzkontakt-Winkelstecker, ein Ende mit Kaltgerätesteckdose. Farbe: Weiss Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, D...
Warmgeräte-Zuleitung 120°C. Typ C15 2 m Leitung Typ H05RR-F 3G1,0, schwarz Ein Ende mit Schutzkontakt-Zentralstecker, ein Ende mit Warmgerätesteckdose. Farbe: Schwarz Sicherheit: Geprüft nach DIN V...