Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 10000 mm Länge: 10000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rie...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 11200 mm Länge: 11200 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rie...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2000 mm Länge: 2000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2500 mm Länge: 2500 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2650 mm Länge: 2650 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2800 mm Länge: 2800 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3000 mm Länge: 3000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3048 mm Länge: 3048 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3150 mm Länge: 3150 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3251 mm Länge: 3251 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: elektrisch leitfähig ja/nein: ja Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL Innenlänge: 3350 mm Länge: 3350 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3425 mm Länge: 3425 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3454 mm Länge: 3454 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3550 mm Länge: 3550 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3658 mm Länge: 3658 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3750 mm Länge: 3750 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 3925 mm Länge: 3925 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4000 mm Länge: 4000 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4115 mm Länge: 4115 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4250 mm Länge: 4250 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4394 mm Länge: 4394 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4500 mm Länge: 4500 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4572 mm Länge: 4572 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4750 mm Länge: 4750 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: ja Ausführung: EL elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 4953 mm Länge: 4953 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: D/32 Rieme...