1000Base-T SFP Transceiver, Gigabit Ethernet Twisted-Pair (RJ-45), geeignet für Kabel der Kategorie 5/5e/6, IEEE 802.3ab 1000Base-T Standard kompatibel, max. 100m, Full-Duplex Betrieb, passend für ...
10G SFP+-BiDi-Paar für die Verbindung von LANCOM Switches per SFP+-Ports über nur eine Faser via zwei getrennten Wellenlängen 1270/1330nm. Unterstützt 9/125 ìm Singlemode Fiber (max. Entfernung 20 ...
40GBASE-SR/SW-QSFP-Modul für den Anschluss an QSFP+-Ports von LANCOM Switches, unterstützt 50 ¼m und 125 ¼m OM3 und OM4 Multimode Fiber inkl. MPO Connector (max. Entfernung 300 m)
Allied Telesis AT SP10LRA/I - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-LR - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für AT x240, CentreCOM AT-GS970EMX/52, CentreCOM SE240 Series, SwitchBlade AT ...
Allied Telesis AT SP10TM - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE, 5GbE, 2.5GbE - über CAT 5e/6a/7 - 10GBase-T - RJ-45 - bis zu 100 m - TAA-konform - für AT x240, CentreCOM AT-GS970EMX/52, CentreCOM SE240 ...
Allied Telesis AT SPLX40 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 40 km - 1310 nm - für AT x240, CentreCOM AT-GS970EMX/52, x230-18, CentreCOM SE240 Series