Eine vollständig integrierte, skalierbare Rack-Management-Lösung mit Funktionen für die Massenkonfiguration sowie lokalem und Fernzugriff für Gehäuse von APC und anderen Herstellern.
Universalsensor für die Überwachung des Zugangs zu einem Rack oder Raum. Merkmale - RJ-45 sensor. - Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann problemlos mit Standard CAT5...
APC NetBotz HID Proximity Cards - 10er-Pack Chip-Karten für den Einsatz mit Rack Access PX-HID. Beinhaltet : Proximity Card Durch den Einsatz von zusätzlichen Proximity Cards kann jeder Benutzer üb...
Verlängert die Reichweite Ihres Leckage-Sensors, um die Leckerkennung an die räumlichen Gegebenheiten im Rechenzentrum oder Netzwerkraum anzupassen. Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzi...
NetBotz-Leak-Rope-Sensor - 20 Fuß Für die frühe Leckerkennung in Datacenter oder Netzwerkräumen über die gesamte Raumlänge. Mit einzelnen NetBotz Appliances kompatibel. Beinhaltet : Cable ties Hinz...
Sensorgehäuse für die Wandmontage mit Unterstützung für bis zu 4 Universalsensoren. - Kommunikationsanschluss A-Link Sensor-Pods können bis zu 1000 m entfernt von einer kompatiblen NetBotz-Applianc...
Universalsensor für die Erkennung von Erschütterungen im Rack, die auf die unbefugte Bewegung von IT-Systemen hinweisen können. Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann ...
Appliance-Kompatibilität Compatible with NBRK0451, NBWL0455, NBWL0456, NBRK0551 and NBRK0570 using NBWC100U USB Coordinator Flachkopfsensoren Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung. ...
CMC III Kabelabfangbügel Zur Kabelabfangung und -unterbringung hinter der CMC III 19"- Montageeinheit Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten