Ihre Vorteile im Detail Das COMfortel D-XT20i gestaltet den Workflow gerade für Vieltelefonierer besonders angenehm: Die 20 Zielwahl- und Funktionstasten pro Erweiterungsmodul erlauben den schnelle...
Mit dem Auerswald PoE Injector kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. Wireless Access Point, IP Telefon oder Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werde...
Stromversorgung für IP-Telefone über das Netzwerk Mit den Auerswald PoE-Injectoren COMfortel PoE-100 für Fast-Ethernet- und COMfortel PoE-1000 für Gigabit-Ethernet-Geräte kann ein IEEE 802.3af komp...
Beistellmodul für das COMfortel2600 und COMfortel3500 mit 30 weiteren, frei programmierbaren Funktionstasten. - Stabile mechanische Kopplung mit Spezialverbinder - Auf max. 3 Beistellmodule ausbaub...
Adapter zur Anschaltung von 4-Draht- oder FTZ-Türsprechstellen an einen a/b-Port von ITK-Anlagen. Die Umstellung der Telefonie auf IP zieht häufig die Anschaffung einer neuen Telefonanlage nach sic...
Adapter zur Kopplung eines Beschallungssystems mit einem analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage. - Adapter für Durchsagen über die Telefonanlage - Ideal für z. B. Warteräume, Supermärkt...
a/b Schaltmodul Steuerung vorhandener Gong-, Türöffner- und Lichtsysteme Wird parallel an der a/b-Leitung angeschlossen, max 6x möglich, für TFS-Dialog 201 bis 204.
SG-100 Mit den Modulen der SG-Serie schützen Sie Ihren Router oder ein abgesetztes Endgerät Ihrer ITKInfrastruktur vor Überspannungen aus dem Kommunikationsnetz. Für den Einsatz an ADSL-Anschlüssen...
SG-200 Mit den Modulen der SG-Serie schützen Sie Ihren Router oder ein abgesetztes Endgerät Ihrer ITKInfrastruktur vor Überspannungen aus dem Kommunikationsnetz. Für den Einsatz an ADSL-Anschlüssen...
Komfortable Internet-Telefonie ohne separates Headset oder Mikrofon - Einsetzbar als Mikrofon/Lautsprecher mit allen PC-basierten Softphones wie Skype, Google Chat, Google+ MSN, ICQ, X-lite, Dialpa...
Dieses Netzgerät ist kompatibel zu den Gigaset Mobilteilen SL400H, SL610H, SL910H, SL450H, SL450HX, SL750 Bitte überprüfen Sie dennoch anhand der Unterseite Ihrer Ladeschale die Kompatibilität. Fin...