Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genorm...
Dieses Kabel verbindet eine IEC C19-Dose mit einem IEC 309-16A-Anschluss. Somit kann ein 16-A-IEC 309-Stecker an eine Rack-PDU mit IEC C19-Dosen angeschlossen werden.
Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genorm...
Die CEE Adapterleitung eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für den ständigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise beim Campen. Das orangene Caravan-Ada...
- FI-Schutzadapterleitung 5m H07RN-F3G1,5 mit FI-Stecker und Powerblock - Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 54. - Ideal für den harten Einsatz. - FI-Stecker 30 mA sc...
Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 10m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich du...
Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 20m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich du...
Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 25m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich du...
Das CEE Verlängerungskabel von Brennenstuhl verfügt über einen CEE-Stecker und Winkelkupplung inklusive einer Schutzkontakt-Kombisteckdose. Das CEE Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem...
Qualitäts-Baustellenkabel IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. - Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. - Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Ve...
CEE Verlängerungsleitung IP 44 Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44. * Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. * Spezial-Gummikabel mi...
Qualitäts-Baustellenkabel IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. * Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. * Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Ve...