Neomounts Stangenhalterung, das Modell FPMA-WP300BLACK, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Ideal für die Montage von bis zu 30" Bildschirmen...
Die Neomounts FL40-430BL11 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 32" mit einer maximalen Belastbarkeit von 8 kg. Die vielseitige Neig- (60°), Schwenk- (180°) und Rotatio...
Die Neomounts FL40-430BL11 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 32" mit einer maximalen Belastbarkeit von 8 kg. Die vielseitige Neig- (60°), Schwenk- (180°) und Rotatio...
Die Neomounts FL40-430BL12 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 42" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (120...
Die Neomounts FL40-430BL12 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 42" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (180...
Die Neomounts FL40-430BL14 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 55" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (120...
Die Neomounts FL40-430BL14 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 55" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (180...
Neomounts by Newstar
FL40-450BL14
ab € 49,62* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.