Der Regner, der alles kann Der GARDENA Classic 6-Flächenregner Boogie ist der Regner für viele verschiedene Anforderungen. Mit ihm haben Sie sechs verschiedene Einsatzmöglichkeiten: Ob Kreis, Halbk...
Praktischer Kreisregner für die Bewässerung von kleinen bis mittelgroßen Grünflächen Der Classic Kreisregner Samba von GARDENA ist der ideale Rasensprenger für eine effiziente Gartenbewässerung. Er...
Gleichmäßige Bewässerung Der GARDENA Classic Rundsprenger Foxtrott garantiert eine gleichmäßige Bewässerung kleinerer bis mittlerer Flächen. Sicherer Stand Der stabile Metall-Spike garantiert eine ...
Der Sprühregner für kleinere FlächenDer preiswerte GARDENA Classic Sprühregner Fox bewässert besonders kleinere Flächen optimal. Der Rundsprenger ist fest auf einem Spike montiert. Mit diesem könne...
Der Sektorenregner aus stabilem Kunststoff Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner ist eine stabile Kunststoffkonstruktion. Der Regner ist bereits auf einem Kunststoffspike fixiert. Damit lässt sich...
Mit dem GARDENA Comfort Kreisregner Mambo können Sie sowohl kleinere als auch größere Flächen komfortabel bewässern. Die beregnete Fläche geht von 9 m² bis maximal 310 m² und hat einen Sprengbereic...
Der Kreisregner mit gleichmäßiger BeregnungDer GARDENA Comfort Kreisregner Vario ermöglicht eine gleichmäßige Bewässerung Ihres Gartens. So können Sie den Regner individuell für Ihren Garten einste...
Der GARDENA Comfort Kreisregner Vario ermöglicht eine gleichmäßige Bewässerung Ihres Gartens. Der Kreisregner kann eine Fläche von maximal 225 m² beregnen und hat eine Wurfweite von maximal 8,5 m. ...
Für kleinere bis größere FlächenDer GARDENA Comfort Teil- und Vollkreisregner Tango ist ein besonders leiser und handhabungsfreundlicher Kreisregner für kleinere bis größere Flächen. Wurfweite und ...
Mit dem GARDENA Comfort Turbinenregner können Sie Ihren Garten ganz leise bewässern lassen. Er besteht aus stabilem Kunststoff und ist daher sehr geräuscharm. Das schmutzunempfindliche, mehrstufige...
Stille sproeier voor grote oppervlakken. Gelijkmatige waterverdeling door 2-zonebesproeiing en speciaal gevormde deflector. Grote draaiknop met softgrip voor comfortabele, traploze instelling van d...
Für eine wassersparende Bewässerung von Pflanzenreihen Der Perl-Regner von GARDENA mit einer Länge von 7,5 m ist eine ideale Unterstützung für die gezielte und wassersparende Bewässerung Deiner Pfl...
Die wassersparende Beregnung für Pflanzenreihen Der GARDENA Perl-Regner eignet sich besonders zur gezielten Bewässerung, denn bereits bei geringem Druck erfüllt er seine Funktion. Er ist sowohl ver...
Das GARDENA Perl-Regner-Anschlussset beinhaltet alle Original GARDENA Systemteile, die für den Anschluss an den GARDENA Perl-Regner benötigt werden: Das Anschlussstück mit Regulierventil für den Pe...
Der Regner für große Flächen – mit KunststoffschlittenDer GARDENA Premium Impuls- Kreis- und Sektorenregner bewässert große Flächen mühelos. Er besteht aus einer robusten Metall- und Kunststoffkomb...
Der GARDENA Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner bewässert große Flächen mühelos. Er besteht aus einer robusten Metall- und Kunststoffkombination. Dadurch wird der Regnerkopf sehr stabil. An ...
Der GARDENA Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf lässt sich einfach auf ein Stativ oder eine Rohrleitung aufbauen. Er besteht aus einer robusten Metall- und Kunststoffkombination. Dadurch...
Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner mit klappbarem Regnerstativ ist die standsichere Hilfe, wenn größere Pflanzen beregnet werden sollen. In aufgebautem Zustand ist es ca. 100 cm hoch. Das Ansch...
Die GARDENA Profi-System Anschlussgarnitur ist ein Komplett-Set zum sofortigen Anschluss des Wasserhahns an ein unterirdisch verlegtes GARDENA Sprinklersystem oder an GARDENA Pipeline – und zwar un...
Das GARDENA Regner-Stativ sorgt mithilfe eines stabilen Dreibeins für eine Bewässerung aus einer Höhe von 50 cm. Gleichmäßige Gartenbewässerung von oben Mit diesem praktischen Regner-Stativ werden ...
Für Wasserhähne mit Perlstrahlkopf. Mit M 22 x 1 Innen- und 265 mm (G 3/4)-AußengewindeDer GARDENA Perlstrahl-Gewindeadapter eignet sich perfekt für den Anschluss des GARDENA Systems an einen Wasse...
Feiner Sprühregen für feine PflanzenDer GARDENA Schlauch-Regner verspricht optimal feinen Sprühregen für Beete Rabatte und schmale Zonen. Er ist bereits mit allen nötigen GARDENA Systemteilen ausge...
Feiner Sprühregen für feine PflanzenDer GARDENA Schlauch-Regner verspricht optimal feinen Sprühregen für Beete Rabatte und schmale Zonen. Er ist bereits mit allen nötigen GARDENA Systemteilen ausge...
Feiner Sprühregen für empfindliche Pflanzen Der Schlauch-Regner von GARDENA mit einer Länge von 7,5 m ist ideal geeignet für die Bewässerung Deiner länglichen und schmalen Pflanzbereiche. Dank des ...
Feiner Sprühregen für feine Pflanzen Der GARDENA Schlauch-Regner verspricht optimal feinen Sprühregen für Beete, Rabatte und schmale Zonen. Er ist bereits mit allen nötigen GARDENA Systemteilen aus...
Feiner Sprühregen für feine Pflanzen Der GARDENA Schlauch-Regner verspricht optimal feinen Sprühregen für Beete, Rabatte und schmale Zonen. Er ist bereits mit allen nötigen GARDENA Systemteilen aus...
Das GARDENA Adapter-Stück stellt eine dauerhaft druckstabile Schlauchverbindung zwischen einem Wasserhahn und der GARDENA Anschlussdose (Art.-Nr. 2722-20) sicher. Dauerdruck besteht meist, wenn ein...
Zur Verbindung des Wasserhahns mit GARDENA Pipeline und Sprinklersystem Die Anschlussdose von GARDENA ist ein wichtiger Bestandteil der GARDENA Pipeline und des GARDENA Sprinklersystems, denn sie s...
Das GARDENA Endstück 25 mm dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum sicheren Verschluss des Verlegerohres. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Roh...
FrostsicherIm Rahmen des GARDENA Sprinklersystems verhindert das GARDENA Entwässerungsventil Frostschäden an der unterirdisch verlegten Anlage. Dies geschieht durch automatische Entwässerung bei Au...
Das GARDENA L-Stück 25 mm dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zur Richtungsänderung des Verlegerohres. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmo...
Das GARDENA L-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 und T ...
Das GARDENA L-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29), des Versenk-Viereckregners OS 140 ...
Regulierung oder Sperrung einzelner Regner Die GARDENA Regulier- und Absperrdose dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zur manuellen Regulierung und Absperrung einzelner Versenkregner od...
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkr...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29) und des Versenk-Viereckregners OS 1...
Das GARDENA T-Stück 25 mm dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zur einfachen Rohrabzweigung des Verlegerohres. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die...
Der GARDENA Turbinen-Versenkregner T 200 ist – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – sehr gut für die Bewässerung von mittelgroßen Rasenflächen bis 200 m² geeignet. Bei Bedarf kann der Turbinen-...
Für größere Rasenflächen bis 380 m² Der GARDENA Turbinen-Versenkregner T 380 ist – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – sehr gut für die Bewässerung von mittelgroßen Rasenflächen bis 380 m² gee...
Der GARDENA Verbinder 25 mm dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zur einfachen Verlängerung des Verlegerohres. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die...