ROG setzt das EVANGELION-Projekt für Gamer mit einem brandneuen Maschinendesign fort, in dessen Mittelpunkt EVA-02 und Asuka stehen. Die zweite Kollektion umfasst Mainboards, Grafikkarten, Gaming-G...
GRAFIKENKARTENHALTERUNG SÄULE DER STÄRKE Der ROG Herculx verfügt über die strukturelle Integrität, um selbst die Last der schwersten Grafikkarte zu tragen. Die werkzeuglose Installation, die präzis...
WMK-04 (Vesa Halterung IX-01B) – CHIEFTEC hat die Lösung, wenn Sie keinen Platz auf dem Schreibtisch für das IX-01B haben. Mit Hilfe der praktischen Wandhalterung ist es spielend einfach, das Gehäu...
Mit diesem Einbaurahmen von Delock kann ein 2.5″ Laufwerk, wie z. B. eine SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkeiten ermöglichen ...
Dieser Wechselrahmen von Delock ist zum Einbau in einen freien 5.25″ Schacht eines Desktop PCs geeignet und ermöglicht den Betrieb von bis zu vier 2.5″ SATA bzw. SAS Festplatten. Schnelles Wechseln...
Dieser Aluminium Einbaurahmen von Delock ermöglicht den Einbau eines 3.5″ Gerätes, wie z. B. eines Hubs oder Card Readers, in einen freien 5.25″ Schacht des Computers.
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock kann ein 2.5″ Laufwerk, wie z. B. eine SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkeiten er...
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock kann ein 2.5″ Laufwerk, wie z. B. eine SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkeiten er...
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock können bis zu zwei 2.5″ Laufwerke, wie z. B. SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkei...
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock können bis zu zwei 2.5″ Laufwerke, wie z. B. SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkei...
Mit diesem Einbaurahmen von Delock können bis zu zwei 2.5″ Laufwerke, wie z. B. SSD oder HDD, in einen 5.25″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden.
Diesen Delock Einbaurahmen im Slim-Format können Sie in einen 5.25″ SATA Slim Schacht einbauen und darin eine 2.5″ SATA Festplatte betreiben. Im Lieferumfang befindet sich eine universelle Frontble...
Dieser Einbaurahmen von Delock im Slim-Format kann in einen 5.25″ SATA Slim Schacht eingebaut und darin eine 2.5″ SATA Festplatte betrieben werden. Im Lieferumfang befindet sich eine universelle Fr...
Nutzen Sie diesen Delock Einbaurahmen, um in Ihren freien 5.25 Schacht Ihres Computer ein Slim Laufwerk und eine Festplatte zu installieren. Für: 1 x 5.25 Slim Laufwerk. 1 x 2.5 HDD oder 1 x 3.5 HDD.
Mit diesem Kunststoff Einbaurahmen von Delock können Sie Ihre 3½“ und ZIP Laufwerke in einen freien 5¼“ Schacht Ihres Computers installieren, falls Ihr System über keinen freien 3½“ Schacht verfügt...
Dieser Delock Einbaurahmen ist multifunktional im 5.25″ Schacht des Computers einsetzbar. Es können ein 3.5″ Gerät, wie z. B. ein Card Reader, unten und zusätzlich zwei 2.5″ Festplatten darüber ein...
Dieser stabile Metallwechselrahmen von Delock kann mit Hilfe des beiliegenden Rahmens in einen freien 5.25″ Schacht eines PCs eingebaut werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Wechselrahmen d...
Mit diesem Delock USB Port Blocker Set können Sie USB Typ A Buchsen vor unbefugtem Zugriff sichern. Hierfür stecken Sie einfach einen Port Blocker in die USB Buchse – die Buchse ist nun verriegelt....
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 5.25 Schacht Ihres Desktop PCs. Sie können in den Rahmen eine 2.5 SATA Festplatte sowie eine 3.5 SATA Festplatte einschieben und jederzeit ausw...
Dieses Gehäuse von Delock ist eine externe Lösung für verschiedene Ultra Slim SATA Laufwerke mit 9,5 mm Höhe, z. B. DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray etc. Das Gehäuse kann mit Hilfe der beiliegenden Kabel e...
Vergrößern Sie den Innenraum Ihres Computer-Gehäuses - Einbaueinheit für 2x 2,5“-Festplatten in ein 3,5“-Schacht - Einfaches Einbauen durch mitgelieferten Montagezubehör Montagekit: Dual SSD/HDD 2....
Die perfekte Lösung zur einfachen Aufrüstung des Speichers Ihres Notebooks - Einbaurahmen für 2,5" SATA Festplatten (HDD) und SSDs - Geeignet für fast alle SATA-Laufwerksschächte mit einer Bauhöhe ...