Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 K...
Full HD, Dual-Link Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von einem DVI(24+5) Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+1) Steckverbinder.
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 K...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robu...
Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit un...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robu...
Dieses Adapterkabel wird auf Grafikkarten mit DMS 59 Anschluss aufgesteckt und stellt zwei Monitorsignale über zwei DVI-I Buchsen zur Verfügung. Bei Verwendung von DVI-I auf VGA Anschlusskabeln ode...
DVI-D Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F - DVI-D Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F; - Schützt DVI Ports vor Beschädigung - DVI-D Stecker an DVI-I Buchse, digital Dual Link!; - DVI Port S...
DVI-I Winkeladapter 90 Grad lenkt DVI-I Anschlüsse (analog + digital Dual Link) um, wenn hinter dem Gerät für DVI Standardkabel nicht genug Platz vorhanden ist
DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F - DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F; - Schützt DVI Ports vor Beschädigung - DVI-I analog & digital Dual Link!; - DVI Port Saver / Gender Ch...
- Aktives Kabel mit Konverterelektronik, unidirektional - Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920x1200 - Kompatibel mit der DVI-Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s. - Anschlüsse: - M...
Monitoradapter DVI / VGA Kompakter kabelloser Adapter zum Anschluss eines VGA-Monitors an eine DVI-I-Schnittstelle mit DVI-I/A-Stecker an HD15 poliger Kupplung, überträgt nur analoge Signale Beschr...