Mit diesem Adapter von Delock kann die Buchse eines DVI 24+5 oder 24+1 Gerätes, wie z. B. Flachbildschirms etc. um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines DVI Kabels an schwer ...
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann ...
Dieser DVI Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren DVI Geräten.
Dieser DVI 25pin Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren HDMI Geräten.
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. Ihren VGA Monitor an der DVI Schnittstelle Ihres Computers betreiben. Der Adapter wandelt die digitalen Signale des DVI Anschlusses in analoge Signale...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25 Pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um verschieden HDMI Geräte anschließen zu können.
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Schnittstelle Ihres VGA Monitors in einen DVI 24+5 Port umwandeln und somit Ihren Monitor über DVI anschließen. - Anschlüsse: DVI 24+5pin Buchse mit Mut...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-I Dual Link (29pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen VGA Port umwandeln, um verschieden VGA Geräte anschließen zu können.
Dieser DVI Adapter von Delock kann bei einer Verlängerung einer DVI 29pin Kabelverbindung eingesetzt werden oder eine DVI Stecker Schnittstelle in eine Buchse umwandeln. - Anschluss: DVI 24+5 pin B...
Mit diesem DVI Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres DVI 29pin Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm, etc. um 90° nach rechts abwinkeln. Somit können Sie Ihr DVI Kabel problemlos anschließen, ...
Kurzbeschreibung Diesen DVI 24+5 Adapter von Delock können Sie beim Anschluss von DVI Geräten verwenden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um Ihre DVI Schnittstelle bei Anwen...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 K...
Full HD, Dual-Link Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von einem DVI(24+5) Kabel an Geräte oder Kabel mit DVI(24+1) Steckverbinder.
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Sichere und zuverlässige Verbindung Dieser Adapter eignet sich zum Verbinden von einem HD15 K...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robu...
Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit un...
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung - Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robu...
Dieses Adapterkabel wird auf Grafikkarten mit DMS 59 Anschluss aufgesteckt und stellt zwei Monitorsignale über zwei DVI-I Buchsen zur Verfügung. Bei Verwendung von DVI-I auf VGA Anschlusskabeln ode...
DVI-D Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F - DVI-D Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F; - Schützt DVI Ports vor Beschädigung - DVI-D Stecker an DVI-I Buchse, digital Dual Link!; - DVI Port S...
DVI-I Winkeladapter 90 Grad lenkt DVI-I Anschlüsse (analog + digital Dual Link) um, wenn hinter dem Gerät für DVI Standardkabel nicht genug Platz vorhanden ist
DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F - DVI-I Port Saver / Steckeradapter PREMIUM M/F; - Schützt DVI Ports vor Beschädigung - DVI-I analog & digital Dual Link!; - DVI Port Saver / Gender Ch...
- Aktives Kabel mit Konverterelektronik, unidirektional - Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920x1200 - Kompatibel mit der DVI-Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s. - Anschlüsse: - M...
Monitoradapter DVI / VGA Kompakter kabelloser Adapter zum Anschluss eines VGA-Monitors an eine DVI-I-Schnittstelle mit DVI-I/A-Stecker an HD15 poliger Kupplung, überträgt nur analoge Signale Beschr...