Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® und Mac Pro® an einen VGA-Monitor oder Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorka...
Der Club 3D CAC-1088 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-fähigen Displays*. Wenn Sie einen DisplayPort™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät besitzen, dem die ne...
Der DisplayPort™ + USB Typ A (für Strom) auf Dual Link DVI Signalformat Konverter verbindet nahtlos Ihre mit DisplayPort™ ausgestattete Quelle mit konventionellen DVI Displays, wie CRT, LCD Monitor...
Der Club 3D CAC-1010-A aktive DisplayPort™ + USB Typ-A auf Dual Link DVI-D HDCP OFF Version Adapter für Apple Cinema Displays oder andere Displays OHNE HDCP Unterstützung, der nahtlos eine mit Disp...
CAC-2070 - Der Club 3D CAC-2070 ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der DisplayPort™ 1.2 zu HDMI™ 4K 60Hz Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres DisplayPort™ 1.2 Gam...
CAC-1080 - Der Club 3D DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis ...
CAC-2003 - Der Club 3D ist ein aktiver DisplayPort™ auf VGA Signalwandler. Er ermöglicht es Ihren analogen VGA-Fernseher, Monitor oder Projektor an Ihren Desktop oder Laptop mit DisplayPort™ Ausgan...
CAC-2170 - Der Club 3D ist ein aktiver HDMI™ 2.0 Signalwandler. Der Mini DisplayPort™ 1.2 auf HDMI™ UHD Aktiver Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres Mini DisplayPort™ 1.2 Game ...
CAC-1180 - Der Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der Mini DisplayPort™ Empfänger unters...
CAC-1130 - Der Mini DisplayPort™ + USB Typ A (für Strom) auf Dual Link DVI Signalformat Konverter verbindet nahtlos Ihre mit Mini DisplayPort™ ausgestattete Quelle mit konventionellen DVI Displays,...
Beschreibung: Der CSV-7200 ist ein DP™Alt Mode auf DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz St./B. MST Hub. Dieser DisplayPort™ MST Hub wurde entwickelt um Ihre vielfältigen Verbindungsanforderungen zu erf...
Der Club 3D CSV-7200H Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 auf Dual Monitor HDMI 4K60Hz St./B. ist eine integrierte Lösung, dies es Ihnen ermöglicht Inhalte gleichzeitig auf zwei unter...
CSV-6400 - Die Club3D SenseVision MST Hubs nutzen Multi Stream Transport, eine einzigartige DisplayPort™ 1.2 Funktion, mit der mehrere unabhängige, unkomprimierte Anzeige- und Audioströme üer ein e...
Der Club 3D CAC-1007 ist ein DisplayPort™ 1.4 Repeater/Signalverstärker, der eine praktische Lösung für Nutzer anbietet, die Ihr DP™ Signal vom Host PC zum Monitor oder Projektor auf bis zu 20 Mete...
Dieser Displayport Adapter von Delock kann beim Anschluss von Displayport Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Displayport Schnittstelle bei Anw...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein DVI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz und...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz un...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) Monitor an eine freie DisplayPort Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden.
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz un...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors an einen Computer mit DisplayPort Schnittstelle geeignet. Der Adapter muss mit einem vorhandenen DisplayPort Kabel am Computer ...
An diesen Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Hutschienenbefestigung Mit den im Lieferumfang enthaltenen Clips, kann der Adapter an einer 15 ...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz un...
Diesen DisplayPort Adapter von Delock kann beim Anschluss von DisplayPort Geräten verwendet werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einen DisplayPort Stecker in eine Buchse umzuwandeln. Durch ...
Kurzbeschreibung Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um zwei Computer mit DisplayPort Ausgang an einem DisplayPort Monitor zu betreiben. Peripheriegeräte Des Weiteren können üb...
Dieser DisplayPort Repeater von Delock dient der Signalverstärkung einer DisplayPort Verbindung bis zu 12 m. Ein bis zu 2 m langes Kabel kann vom PC oder Notebook an den Repeater Eingang angeschlos...