Das IP-DECT-Singlecell-System von Auerswald mit Potenzial zu Größerem Eines für alle: Das COMfortel WS-500S ist von Haus aus das günstige Singlecell-System für den Einstieg in die IP-DECT-Welt. Ber...
Vielseitiges Mobilteil mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis Das ideale Einsteigermodell in der IP-DECT-Welt trägt einen Namen: COMfortel M-710. Unglaublich vielseitig wurde das Mobilteil für d...
Die flexible Erweiterung für Gigaset N870 Multizellen-Lösungen in speziellen Umgebungen Wenn Sie auf sichere DECT-Kommunikation Wert legen, sind Sie beim Gigaset N870 Multizellen-System genau richt...
Das DP722 ist ein mobiles DECT IP-Telefon für bestmögliche Erreichbarkeit und Mobilität in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z.B. im Einzelhandel, Logistik sowie in verschiedensten Business-...
Das DP730 ist ein schnurloses DECT IP-Telefon für beste Erreichbarkeit und Mobilität in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z.B. im Einzelhandel, Logistik sowie in verschiedensten Business- un...
Das Mitel 612 DECT Phone ist das Einstiegsmodell der Mitel SIP-DECT-Familie. Das Mitel 612 DECT Phone ist durch sein TFT-Farbdisplay besonders benutzerfreundlich und ermöglicht eine einfache Naviga...
Die M400 DECT-Basisstation offeriert die gesamte Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Die Basisstation ermöglicht es bis zu 10 parallele Anrufe mit bis zu 20 SIP-Konten zu verwalten. Für Cl...
Mit der neuen M900 Basisstation eröffnen wir ein neues Kapitel der professionellen und modernen Multizellen-DECT-Technologie. Die neue und handliche Basisstation kommt nicht nur in einem völlig neu...
Das Snom M15 SC ist ein leistungsstarkes DECT-IP-Handgerät zum Betrieb an einer Single-Cell-Basisstation. Das moderne DECT-Telefon überzeugt im Alltag durch eine intuitive Bedienbarkeit. Dank des ü...
Snom PA1 – SIP-Durchsagesystem Das M25 DECT-Mobilteil ist ein effizientes, qualitativ hochwertiges Gerät, das sich durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Es ist für den Eins...
Durch sein elegantes Aussehen und seine umfangreiche Funktionspalette ist das M65 besonders für Anwender geeignet, die mehr von ihrem Telefonsystem erwarten. In Verbindung mit der Multizellen-Basis...
Das Snom M70 DECT-Handset ist der perfekte Büro-Allrounder für grenzenlose Mobilität am Arbeitsplatz. Das Handset ist nicht nur äußerst leicht und kompakt es ist dank seiner hochwertigen Qualität u...
Das Snom M80 ist der perfekte Allrounder für Innen- als auch Außeneinsätze. Das Handset ist äußerst leicht und kompakt und ist dank der speziellen hochbelastbaren Ummantelung (IP 65 und MIL-STD 810...
Das schnurlose M85 DECT-Telefon hat im oberen Bereich eine große programmierbare Alarmtaste, ist stoß- und wasserfest sowie staubgeschützt. Es besitzt Bluetooth und kann mittels eines 3,5mm Klinke-...
Das M90 DECT-Handgerät ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Heimen gedacht und überall dort wo Reinlichkeit und Sauberkeit eine wichtige Rolle spielen. Um das zu gewährleisten verfügt...
Erweitern Sie die Reichweite Ihrer DECT-Basis / Multizelle Der Snom M6 DECT Repeater ist ideal geeignet, die Reichweite der Snom DECT Basen, M300, M400, M700 & M900 zu erweitern, unabhängig davon, ...