Der batteriebetriebene LED Strahler mit Bewegungsmelder lässt sich flexibel, ganz ohne Kabel an der Wand montieren. Ganz egal ob eine einfache Montage im Innen- oder Außenbereich gewünscht ist, der...
Der smarte LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 30 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Ein...
Der smarte LED Außenstrahler mit zwei Strahlerköpfen und Bewegungsmelder zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 30 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Ei...
Der smarte LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 20 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahr...
- Im edlen Alu-Gehäuse. - Für den Einsatz im Freien, IP 44. - Solar LED-Strahler sind einsetzbar unabhängig vom Stromnetz durch Betrieb mit umweltbewusstem selbst erzeugtem Solarstrom. - Solar LED-...
Solar LED-Strahler SOL 800 IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder weiss Der Solar LED-Strahler SOL 800 plus in der Farbe weiß für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch sein...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 W sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witteru...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 SP sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witter...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 W sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witteru...
Diese SCHWAIGER Sensorleuchte reagiert auf Bewegung und Lichtintensität. Sie schaltet sich mit Eintritt der Dämmerung automatisch für 10 Sekunden (10 - 30 Sekunden einstellbar) an, sobald eine Bewe...
Unsere batteriebetriebene SCHWAIGER LED Campingleuchte sorgt mit ihren leistungsstarken LEDs immer für die richtige Beleuchtung – egal ob im heimischen Garten oder unterwegs beim Campen. Die Lampe ...
Unsere batteriebetriebene SCHWAIGER LED Campingleuchte sorgt mit ihren leistungsstarken LEDs immer für die richtige Beleuchtung – egal ob im heimischen Garten oder unterwegs beim Campen. Die Lampe ...