Die handliche Box beinhaltet Kabelbinder mit drei verschiedenen Breiten, fünf verschiedenen Längen und sechs verschiedenen Farben zur Kabelbündelung. Sie enthält eine praktische Zange die Kabelbind...
Dieses Set können sie nutzen, um Kabel zu fixieren oder zu isolieren. Merkmale Abmessungen Sortimentsbox (LxBxH): ca. 205 x 110 x 30 mm Schrumpfungsrate 2:1 Lieferumfang Box 4 x Ø 13,0 mm weiss 6 x...
Dieses Set können sie nutzen, um Kabel zu fixieren oder zu isolieren. Merkmale Abmessungen Sortimentsbox (LxBxH): ca. 205 x 110 x 30 mm Abschnittslänge 100 mm Lieferumfang Box 4 x Ø 13,0 mm 6 x Ø 1...
Dieses Set können Sie nutzen, um Kabel zu fixieren oder zu isolieren. Durch die große Auswahl an verschiedenen Durchmessern ist es universell einsetzbar. Inhalt 14 x Durchmesser 2,5 mm rot / grün /...
DA-90448 ist eine einfache Lösung, um Kabel/Steckdosenleisten unter dem Schreibtisch zu verbergen. Sie wurde entwickelt, um das Kabelmanagement diskret und einfach zu halten. Der Kanal kann sowohl ...
Diese Untertisch-Kabelmanagementwanne bietet viel Stauraum für Kabel, Steckdosenleisten und mehr. Aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, ist diese robust und langlebig. Das offene Design macht es...
Das Klett-Band eigent sich hervorragend für die strukturierte Verkabelung in IT-Umgebungen wie im Server-Schrank als auch für privat und beruflich genutzte Arbeitsplätze. Da das Band wiederverdenba...
Magnetischer Kabelmanagment Kanal zum Anbringen am Tischbein/-rahmen. Versteckt Kabel und Stromleitung für einen sauberen Arbeitsbereich. Merkmale Abmessungen: 35 x 5 x 3,2 cm Gewicht: 0,4 kg Mater...
Kabelbinder 11x200mm, Klett-Verschluss, 12er Set, 3 verschiedene Farben, rot, schwarz, blau Klettkabelbinder finden in vielen Bereichen Anwendung, da sie schnell und einfach per Hand anzubringen un...
Unsere Kabelbinder 16x215mm mit Klett-Verschluss im 5er SET in den Farben schwarz, blau, grün, gelb und rot. Klettkabelbinder finden in vielen Bereichen Anwendung, da sie schnell und einfach per Ha...
Klettverschlussband 14mm, schwarz, 1m · Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite · Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden · Ka...
Klettverschlussband 14mm, schwarz, 3m. Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden Kann mi...
Klettverschlussband 19mm, schwarz, 1m. - Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite · Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden · K...
Klettverschlussband 19mm, schwarz, 3m Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite. Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden. Kann m...