Bedienfreundlich – keine Lizenz erforderlich Beim TK-3501E handelt es sich um ein lizenzfreies PMR446-UHF-Handfunkgerät. Zum Lieferumfang des sofort einsetzbaren Funkgeräts gehören ein Gürtelclip, ...
Robustes Analog/Digital Handfunkgerät (EU-Zulassung) Merkmale Reichweite: 10 km Robust und kompakt: nach US MIL-STD Spezifikation 810G Integrierte Sprachverschleierung (Analoger Funk) Schutz gegen ...
Mit dem handlichen UBZ-LJ9SET haben Sie die Kommunikation sicher im Griff. Es liegt perfekt in der Hand und ist einfach zu bedienen. Besonders robust und widerstandsfähig auch unter harten Bedingun...
Merkmale Abmessungen (inkl. Antenne): 50 x 175 x 35 mm Gewicht: 160 g (inkl. Akku) Long Range Technologie: bis 10 km Reichweite Beleuchtetes LC-Display LED-Spotlicht mit SOS-Funktion Raumüberwachun...
Merkmale Abmessungen: 56 x 170 x 42 mm (inkl. Antenne) Gewicht: 126 g (inkl. Akkupack) LCD-Hintergrund-Beleuchtung Reichweite bis 10 km 16 Kanäle Rufton (10 Melodien) Lautstärken-Einstellung (8 Stu...
Merkmale Abmessungen (inkl. Antenne): 50 x 175 x 35 mm Gewicht: 160 g (inkl. Akku) Long Range Technologie: bis 10 km Reichweite Beleuchtetes LC-Display LED-Spotlicht mit SOS-Funktion Raumüberwachun...
Merkmale Abmessungen inkl. Antenne (BxHxT): 62 x 215 x 37 mm Gewicht (inkl. Akkupack): 208 g Long Range Technologie: bis 10 km Reichweite Beleuchtbares LC-Display 16 Kanäle / 500 mW Sendeleistung s...